清水製作所[継手]
SR11(2段異径)アダプタ
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法HEX(mm)
寸法L(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
材質
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34686075
SR11-3x9-SS
19
34
4
7
SS400又はS15C相当以上
3×9
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34686093
SR11-9x19-SS
32
47
7
16
SS400又はS15C相当以上
9×19
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34686102
SR11-12x25-SS
38
52
10
22
SS400又はS15C相当以上
12×25
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13452969
SR11-6x12-SS
22
41
5.5
10
SS400又はS15C相当以上
6×12
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
34686084
SR11-6x12-SS
22
41
5.5
10
鉄
6×12
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください