清水製作所[継手]
SR14(2段異径)アダプタ
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
内容量
1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法HEX(mm)
寸法L(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34686111
SR14-3x9-SS
19
38.5
4
7
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34686127
SR14-6x12-SS
22
46
5.5
10
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
34686136
SR14-9x19-SS
32
51
7
16
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34686145
SR14-12x25-SS
38
54.5
10
21.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください