SR34GN(NPT)アダプタ

SR34GN(NPT)アダプタ - 清水製作所[継手]SR34GN(NPT)アダプタ - 清水製作所[継手]SR34GN(NPT)アダプタ - 清水製作所[継手]
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34686154SR34GN-6-SS2125175.5
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
34686163SR34GN-9-SS2530207
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
34686172SR34GN-12-SS30362410
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
34686181SR34GN-19-SS35433016
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
34686197SR34GN-25-SS40503621.5
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
19463494SR34GN-3-SS1821144
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする