曜日別特売

SSO13 異径アダプタ(Oリング付)

SSO13 異径アダプタ(Oリング付) - 清水製作所[継手]SSO13 異径アダプタ(Oリング付) - 清水製作所[継手]SSO13 異径アダプタ(Oリング付) - 清水製作所[継手]SSO13 異径アダプタ(Oリング付) - 清水製作所[継手]
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法HEX(mm)
寸法L(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34686416SSO13-6x9-SS22355.57
オープン
529
582(税込)
当日出荷
34686425SSO13-9x12-SS2742.5710
オープン
769
846(税込)
当日出荷
34686434SSO13-12x19-SS36461016
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34686443SSO13-19x25-SS4151.51622
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
34686452SSO13-9x6-SS1936.575.5
オープン
519
571(税込)
当日出荷
34686461SSO13-12x9-SS2241107
オープン
769
846(税込)
当日出荷
34686477SSO13-19x12-SS2748.51610
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
34686486SSO13-25x19-SS3650.52216
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする