SR33L異径ロングアダプタ

SR33L異径ロングアダプタ - 清水製作所[継手]SR33L異径ロングアダプタ - 清水製作所[継手]SR33L異径ロングアダプタ - 清水製作所[継手]SR33L異径ロングアダプタ - 清水製作所[継手]SR33L異径ロングアダプタ - 清水製作所[継手]SR33L異径ロングアダプタ - 清水製作所[継手]SR33L異径ロングアダプタ - 清水製作所[継手]SR33L異径ロングアダプタ - 清水製作所[継手]
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34686574SR33L-6x9-SS26.562195.58
オープン1,398
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
残り4点です
34686583SR33L-9x12-SS27.56422811
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
34686592SR33L-12x19-SS3285221116
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
34686601SR33L-19x25-SS39.5101361621.5
オープン5,498
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
34686617SR33L-9x6-SS27.5621986
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
34686626SR33L-12x9-SS326422118
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
34686635SR33L-19x12-SS36.585301611
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
34686644SR33L-25x19-SS40.51013621.516
オープン5,498
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
19463668SR33L-3x6-SS-----
1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
19463677SR33L-6x3-SS2457145.55.5
1,498
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする