曜日別特売

NC高圧用オスメスニップル

NC高圧用オスメスニップル - 清水製作所[継手]NC高圧用オスメスニップル - 清水製作所[継手]NC高圧用オスメスニップル - 清水製作所[継手]
(5件のレビュー)
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
全11種類を絞り込む
寸法d(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法d(Φmm)
寸法HEX(mm)
ねじ径T1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34686802NC-25-SS492521.541R1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
13453188NC-3-SS253414R1/8
オープン
669
736(税込)
当日出荷
13453197NC-6-SS3065.519R1/4
オープン
398
438(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
13453206NC-9-SS349722R3/8
オープン
439
483(税込)
当日出荷
13453215NC-12-SS40121027R1/2
オープン
599
659(税込)
当日出荷
13453224NC-19-SS45191636R3/4
オープン
889
978(税込)
当日出荷
34686757NC-3-SS253414R1/8
オープン
取扱い終了
代替品有
34686766NC-6-SS3065.519R1/4
オープン
取扱い終了
代替品有
34686775NC-9-SS349722R3/8
オープン
取扱い終了
代替品有
34686784NC-12-SS40121027R1/2
オープン
取扱い終了
代替品有
34686793NC-19-SS45191636R3/4
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34686757NC-3-SS13453188NC-3-SSNC-3-SS NC高圧用オスメスニップル 清水製作所[継手] 13453188NC高圧用オスメスニップル清水製作所[継手]1個
669
税込736
注文コードが変更になりました
34686766NC-6-SS13453197NC-6-SSNC-6-SS NC高圧用オスメスニップル 清水製作所[継手] 13453197NC高圧用オスメスニップル清水製作所[継手]1個
398
欠品中
税込438
注文コードが変更になりました
34686775NC-9-SS13453206NC-9-SSNC-9-SS NC高圧用オスメスニップル 清水製作所[継手] 13453206NC高圧用オスメスニップル清水製作所[継手]1個
439
税込483
注文コードが変更になりました
34686784NC-12-SS13453215NC-12-SSNC-12-SS NC高圧用オスメスニップル 清水製作所[継手] 13453215NC高圧用オスメスニップル清水製作所[継手]1個
599
税込659
注文コードが変更になりました
34686793NC-19-SS13453224NC-19-SSNC-19-SS NC高圧用オスメスニップル 清水製作所[継手] 13453224NC高圧用オスメスニップル清水製作所[継手]1個
889
税込978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34686775
2022-07-23
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

油圧回路の補修用として種類も多く価格もリーズナブルなので大変重宝しています。

対象商品 : 34686775
2021-10-20
用途: 油圧配管
近藤産機サービス

PTネジのパイプ配管(長ニップルの先)に取り付けておけば、
その先に取り付けた配管部品が交換しやすい。

対象商品 : 34686793
2021-08-21
用途: 機械部品
製造業

油圧の部品にて使用しました。。問題なく取り付け出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 34686766
2018-09-10
用途: 高圧水用継手
製造業

高圧(約5MPA)の水道Hoseに使用しましたが、水漏れもなく問題なく使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 34686784
2017-07-07
用途: 配管作業
教育・研究機関

仕様,価格共に十分な品で,安心して使用しています.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする