曜日別特売

NA高圧用ニップル

NA高圧用ニップル - 清水製作所[継手]NA高圧用ニップル - 清水製作所[継手]NA高圧用ニップル - 清水製作所[継手]NA高圧用ニップル - 清水製作所[継手]
(5件のレビュー)
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法HEX(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13453328NA-3-SS12244353
オープン
309
340(税込)
当日出荷
13453337NA-6-SS17347-6
オープン
329
362(税込)
当日出荷
13453346NA-9-SS19369-9
オープン
329
362(税込)
当日出荷
13453355NA-12-SS244312-12
オープン
439
483(税込)
当日出荷
13453364NA-19-SS304816-19
オープン
708
779(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
13453380NA-25-SS365520-25
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
19464350NA-32-SS466028-32
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464359NA-38-SS506233-38
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
19464368NA-50-SS657244-50
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
34686915NA-3-SS12244-3
オープン
取扱い終了
代替品有
34686924NA-6-SS17347-6
オープン
取扱い終了
代替品有
34686933NA-9-SS19369-9
オープン
取扱い終了
代替品有
34686942NA-12-SS244312-12
オープン
取扱い終了
代替品有
34686951NA-19-SS304816-19
オープン
取扱い終了
代替品有
34686967NA-25-SS365520-25
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34686915NA-3-SS13453328NA-3-SSNA-3-SS NA高圧用ニップル 清水製作所[継手] 13453328NA高圧用ニップル清水製作所[継手]1個
309
税込340
注文コードが変更になりました
34686924NA-6-SS13453337NA-6-SSNA-6-SS NA高圧用ニップル 清水製作所[継手] 13453337NA高圧用ニップル清水製作所[継手]1個
329
税込362
注文コードが変更になりました
34686933NA-9-SS13453346NA-9-SSNA-9-SS NA高圧用ニップル 清水製作所[継手] 13453346NA高圧用ニップル清水製作所[継手]1個
329
税込362
注文コードが変更になりました
34686942NA-12-SS13453355NA-12-SSNA-12-SS NA高圧用ニップル 清水製作所[継手] 13453355NA高圧用ニップル清水製作所[継手]1個
439
税込483
注文コードが変更になりました
34686951NA-19-SS13453364NA-19-SSNA-19-SS NA高圧用ニップル 清水製作所[継手] 13453364NA高圧用ニップル清水製作所[継手]1個
708
欠品中
税込779
注文コードが変更になりました
34686967NA-25-SS13453380NA-25-SSNA-25-SS NA高圧用ニップル 清水製作所[継手] 13453380NA高圧用ニップル清水製作所[継手]1個
919
税込1,011
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34686933
2022-07-23
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

油圧回路の補修用として種類も多く価格もリーズナブルなので大変重宝しています。

対象商品 : 34686924
2021-12-04
用途: ミニユンボの調整
川原商会製造業

注文後、翌々日に届き大変助かりました。品物もしっかりしており、安心して使用できます。

対象商品 : 34686924
2020-02-07
用途: 機械のメンテナンス
シンセイ

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

対象商品 : 34686915
2018-12-16
用途: 油圧ホースの継ぎ手
農・林・水産業

安くて大変良い商品だと思います。また購入したいと思います。

対象商品 : 34686942
2015-07-07
用途: 油圧配管

シールテープをまいて使いましたが油漏れもなく問題はなし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする