NB高圧用異径ニップル

NB高圧用異径ニップル - 清水製作所[継手]NB高圧用異径ニップル - 清水製作所[継手]NB高圧用異径ニップル - 清水製作所[継手]
(1件のレビュー)
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
全16種類を絞り込む
寸法HEX(mm)
呼び径
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法HEX(mm)
寸法L(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
材質
呼び径
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34687046NB-12×25-SS36521021SS400又はS15C相当以上12×25
オープン1,698
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り4点です
34687055NB-19×25-SS36541621SS400又はS15C相当以上19×25
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
13453389NB-3×6-SS173146SS400又はS15C相当以上3×6
オープン369
369
406(税込)
当日出荷
13453398NB-3×9-SS193348SS400又はS15C相当以上3×9
オープン439
439
483(税込)
当日出荷
13453407NB-6×9-SS193668SS400又はS15C相当以上6×9
オープン429
429
472(税込)
当日出荷
13453416NB-6×12-SS2241610SS400又はS15C相当以上6×12
オープン599
599
659(税込)
当日出荷
13453425NB-9×12-SS2243810SS400又はS15C相当以上9×12
オープン599
599
659(税込)
当日出荷
13453434NB-9×19-SS2747816SS400又はS15C相当以上9×19
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
13453450NB-12×19-SS27501016SS400又はS15C相当以上12×19
オープン999
999
1,099(税込)
当日出荷
34686976NB-3×6-SS1731463×6
オープン
取扱い終了
代替品有
34686985NB-3×9-SS1933483×9
オープン
取扱い終了
代替品有
34686994NB-6×9-SS1936686×9
オープン
取扱い終了
代替品有
34687003NB-6×12-SS22416106×12
オープン
取扱い終了
代替品有
34687012NB-9×12-SS22438109×12
オープン
取扱い終了
代替品有
34687021NB-9×19-SS27478169×19
オープン
取扱い終了
代替品有
34687037NB-12×19-SS2750101612×19
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34686976NB-3×6-SS13453389NB-3×6-SSNB-3×6-SS NB高圧用異径ニップル 清水製作所[継手] 13453389NB高圧用異径ニップル清水製作所[継手]1個
369
税込406
注文コードが変更になりました
34686985NB-3×9-SS13453398NB-3×9-SSNB-3×9-SS NB高圧用異径ニップル 清水製作所[継手] 13453398NB高圧用異径ニップル清水製作所[継手]1個
439
税込483
注文コードが変更になりました
34686994NB-6×9-SS13453407NB-6×9-SSNB-6×9-SS NB高圧用異径ニップル 清水製作所[継手] 13453407NB高圧用異径ニップル清水製作所[継手]1個
429
税込472
注文コードが変更になりました
34687003NB-6×12-SS13453416NB-6×12-SSNB-6×12-SS NB高圧用異径ニップル 清水製作所[継手] 13453416NB高圧用異径ニップル清水製作所[継手]1個
599
税込659
注文コードが変更になりました
34687012NB-9×12-SS13453425NB-9×12-SSNB-9×12-SS NB高圧用異径ニップル 清水製作所[継手] 13453425NB高圧用異径ニップル清水製作所[継手]1個
599
税込659
注文コードが変更になりました
34687021NB-9×19-SS13453434NB-9×19-SSNB-9×19-SS NB高圧用異径ニップル 清水製作所[継手] 13453434NB高圧用異径ニップル清水製作所[継手]1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
34687037NB-12×19-SS13453450NB-12×19-SSNB-12×19-SS NB高圧用異径ニップル 清水製作所[継手] 13453450NB高圧用異径ニップル清水製作所[継手]1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34686994
2013-04-16
用途: 高圧(油)のジョイント

肉厚で高圧に耐えられました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする