曜日別特売

OB高圧用異径ソケット

OB高圧用異径ソケット - 清水製作所[継手]OB高圧用異径ソケット - 清水製作所[継手]OB高圧用異径ソケット - 清水製作所[継手]
(1件のレビュー)
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート内容量1個
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
呼び径
寸法HEX(mm)
ねじ径T1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34687195OB-12×25-SSSS400又はS15C相当以上4112×2541Rc1/2
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
34687204OB-19×25-SSSS400又はS15C相当以上4319×2541Rc3/4
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
13453520OB-3×6-SSSS400又はS15C相当以上233×619Rc1/8
オープン
379
417(税込)
当日出荷
13453529OB-3×9-SSSS400又はS15C相当以上253×922Rc1/8
オープン
449
494(税込)
当日出荷
13453538OB-6×9-SSSS400又はS15C相当以上286×922Rc1/4
オープン
508
559(税込)
当日出荷
13453547OB-6×12-SSSS400又はS15C相当以上316×1227Rc1/4
オープン
859
945(税込)
当日出荷
13453556OB-9×12-SSSS400又はS15C相当以上339×1227Rc3/8
オープン
889
978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
13453565OB-9×19-SSSS400又はS15C相当以上359×1936Rc3/8
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
13453574OB-12×19-SSSS400又はS15C相当以上3812×1936Rc1/2
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
34687125OB-3×6-SS233×619Rc1/8
オープン
取扱い終了
代替品有
34687134OB-3×9-SS253×922Rc1/8
オープン
取扱い終了
代替品有
34687143OB-6×9-SS286×922Rc1/4
オープン
取扱い終了
代替品有
34687152OB-6×12-SS316×1227Rc1/4
オープン
取扱い終了
代替品有
34687161OB-9×12-SS339×1227Rc3/8
オープン
取扱い終了
代替品有
34687177OB-9×19-SS359×1936Rc3/8
オープン
取扱い終了
代替品有
34687186OB-12×19-SS3812×1936Rc1/2
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34687125OB-3×6-SS13453520OB-3×6-SSOB-3×6-SS OB高圧用異径ソケット 清水製作所[継手] 13453520OB高圧用異径ソケット清水製作所[継手]1個
379
税込417
注文コードが変更になりました
34687134OB-3×9-SS13453529OB-3×9-SSOB-3×9-SS OB高圧用異径ソケット 清水製作所[継手] 13453529OB高圧用異径ソケット清水製作所[継手]1個
449
税込494
注文コードが変更になりました
34687143OB-6×9-SS13453538OB-6×9-SSOB-6×9-SS OB高圧用異径ソケット 清水製作所[継手] 13453538OB高圧用異径ソケット清水製作所[継手]1個
508
税込559
注文コードが変更になりました
34687152OB-6×12-SS13453547OB-6×12-SSOB-6×12-SS OB高圧用異径ソケット 清水製作所[継手] 13453547OB高圧用異径ソケット清水製作所[継手]1個
859
税込945
注文コードが変更になりました
34687161OB-9×12-SS13453556OB-9×12-SSOB-9×12-SS OB高圧用異径ソケット 清水製作所[継手] 13453556OB高圧用異径ソケット清水製作所[継手]1個
889
欠品中
税込978
注文コードが変更になりました
34687177OB-9×19-SS13453565OB-9×19-SSOB-9×19-SS OB高圧用異径ソケット 清水製作所[継手] 13453565OB高圧用異径ソケット清水製作所[継手]1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
34687186OB-12×19-SS13453574OB-12×19-SSOB-12×19-SS OB高圧用異径ソケット 清水製作所[継手] 13453574OB高圧用異径ソケット清水製作所[継手]1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34687161
2019-05-22
用途: 油圧部品の繋ぎ
山﨑エクスパートその他業種

問題なく使えます
届けてもらえるので買いに行く手間が省けます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする