曜日別特売

カラー収縮チューブ(緑)

カラー収縮チューブ(緑) - デンカエレクトロンカラー収縮チューブ(緑) - デンカエレクトロンカラー収縮チューブ(緑) - デンカエレクトロンカラー収縮チューブ(緑) - デンカエレクトロン
(2件のレビュー)

・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。

材質ポリオレフィン長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性内容量1パック(10本)
注意
※熱収縮チューブの収縮にはヒートガンをご使用下さい。
全9種類を絞り込む
内径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
収縮開始温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34690826SZF2C-1.5G(収縮前)1.5、(収縮後)0.7570
オープン
529
582(税込)
当日出荷
34690835SZF2C-2.5G(収縮前)2.5、(収縮後)1.2570
オープン
589
648(税込)
当日出荷
34690844SZF2C-3.5G(収縮前)3.5、(収縮後)1.7570
オープン
729
802(税込)
当日出荷
34690853SZF2C-5.0G(収縮前)5、(収縮後)2.570
オープン
869
956(税込)
当日出荷
34690862SZF2C-7.0G(収縮前)7、(収縮後)3.570
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
34690871SZF2C-10.0G(収縮前)10、(収縮後)570
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
65501494SZF2C-20.0G(収縮前)20、(収縮後)1070(完全最低収縮温度100)
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
65501512SZF2C-30.0G(収縮前)30、(収縮後)1570(完全最低収縮温度100)
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
65501537SZF2C-50.0G(収縮前)50、(収縮後)2570(完全最低収縮温度100)
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34690862
2020-06-10
用途: ケーブルの端子処理後の絶縁。
イシミツ建設業・工事業

@1mのほかに@0.5mとか短いものが欲しいかな。

対象商品 : 34690826
2019-08-31
用途: 同色コード弾き別用の色分け
おもちゃ病院

以前は短い各色に入ったアソート品だったが、今回購入したのは青・黄・緑・赤の4色で1メートルものが10本入っているので量がたっぷり使えて便利でお得でした
出来れば他の色(オレンジ・茶色・灰色・紫など)も欲しかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする