曜日別特売

カラー収縮チューブ(灰)

カラー収縮チューブ(灰) - デンカエレクトロンカラー収縮チューブ(灰) - デンカエレクトロンカラー収縮チューブ(灰) - デンカエレクトロンカラー収縮チューブ(灰) - デンカエレクトロン
(3件のレビュー)

・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。

材質ポリオレフィン長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性内容量1パック(10本)
注意
※熱収縮チューブの収縮にはヒートガンをご使用下さい。
全8種類を絞り込む
内径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
収縮開始温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34690887SZF2C-1.5GY(収縮前)1.5、(収縮後)0.7570
オープン
589
648(税込)
当日出荷
34690896SZF2C-2.5GY(収縮前)2.5、(収縮後)1.2570
オープン
679
747(税込)
当日出荷
34690905SZF2C-3.5GY(収縮前)3.5、(収縮後)1.7570
オープン
809
890(税込)
当日出荷
34690914SZF2C-5.0GY(収縮前)5、(収縮後)2.570
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
34690923SZF2C-7.0GY(収縮前)7、(収縮後)3.570
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34690932SZF2C-10.0GY(収縮前)10、(収縮後)570
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
65501555SZF2C-20.0GY(収縮前)20、(収縮後)1070(完全最低収縮温度100)
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
65501564SZF2C-30.0GY(収縮前)30、(収縮後)1570(完全最低収縮温度100)
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34690923
2022-05-31
用途: 旧車二輪の配線保護

旧車の2輪車の配線保護材は経年変化により硬化し曲げると割れてしまいます。その時このカラー収縮チューブを見つけ全体を交換すると、旧車ならではのグレー色が再現でき旧車の味わいが変わりません。

3が参考にしています
対象商品 : 34690914
2016-12-19
用途: 旧年式車のオートバイのワイヤー等のアウターチューブの補修
オートクリニックROMAN自動車・二輪車・自転車関連業

現物修正に持って来いの商品です。収縮幅が多い為、大変使い易く満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 34690887
2011-04-29
用途: ケーブル接合部の保護。

赤・白・グレーの色分けで使用していますが表面がマットになっているので質感も高く大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
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
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする