パワークランプボードマウントヘッダーストレート型10極(5極×2列)

パワークランプボードマウントヘッダーストレート型10極(5極×2列) - 3M(スリーエム)パワークランプボードマウントヘッダーストレート型10極(5極×2列) - 3M(スリーエム)パワークランプボードマウントヘッダーストレート型10極(5極×2列) - 3M(スリーエム)パワークランプボードマウントヘッダーストレート型10極(5極×2列) - 3M(スリーエム)パワークランプボードマウントヘッダーストレート型10極(5極×2列) - 3M(スリーエム)パワークランプボードマウントヘッダーストレート型10極(5極×2列) - 3M(スリーエム)パワークランプボードマウントヘッダーストレート型10極(5極×2列) - 3M(スリーエム)

5極のワイヤーマウントソケットを2個挿入可能
スナップフィットピンにより半田付け時に基板への仮固定が可能、またスナップピン位置の極性により基板への誤実装を防止かワイヤーマウントソケットとの誤挿入防止キー付
1極あたり最大10Sの許容電流

適合
【コネクタ】
パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GF
パワークランプ 分岐コネクタ H型 35720-L200-x00 AK
パワークランプ 終端抵抗(CC-Link用) 35T05-6M00-BOM
【基板】
基板厚/1.6mm
耐電圧
漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)
隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
接触抵抗(mΩ)
初期接触抵抗50以下
各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
材質(コンタクト)
銅合金
ニッケルめっき下地
接続部/金めっき
材質(スナップフィットピン)
銅合金
ニッケルめっき下地
錫めっき
極数10種類角型コンタクト形状メス結線方法基板実装形状ストレート定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)耐熱性半田/試験後、概観に著しい変化なきこと絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下材質(ボディ)PBT樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと半田付け性95%以上の濡れ、またはゼロクロスタイム/3秒以下内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
挿抜耐久
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3482741435610-6224-A00 PEA挿入力/1.96N(200gf)以下
抜去力/0.49N(50gf)以上
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3482742335610-6234-B00 PEB(CC-Link通信用)挿入力/1.96N(200gf)以下
抜去力/0.49N(50gf)以上
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
3482745735610-5253-A00 PEA挿入力/1.96N(200gf)/pin以下
抜去力/0.49N(50gf)/pin以上
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする