曜日別特売

パワーダイヤカッター(溶着ダイヤタイプ)

パワーダイヤカッター(溶着ダイヤタイプ) - ヤナセ(柳瀬)パワーダイヤカッター(溶着ダイヤタイプ) - ヤナセ(柳瀬)パワーダイヤカッター(溶着ダイヤタイプ) - ヤナセ(柳瀬)パワーダイヤカッター(溶着ダイヤタイプ) - ヤナセ(柳瀬)
(1件のレビュー)

力強いパワーで楽々カット
溶着ダイヤで鋭い切れ味。
ダイヤ溶着部厚み2mmの薄刃で切れ味抜群。
強力溶着ダイヤで長寿命

用途大理石、コンクリート、瓦、樹脂、タイル等の切断適合材大理石、コンクリート、瓦、樹脂、タイル等仕様乾式最大回転数(min-1[r.p.m])14500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34697844DPDK-1001450010520
9,350
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
34697853DPDK-1251450012522
12,320
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34697844
2011-12-19
用途: VUパイプの切断

排水配管のVUφ100~200を切るのに購入しました。
装着したゲラインダーは日立のプロ仕様のグラインダーですが
切れ味は安物の刃とそれほど変わらず切断音が高音で耳が痛くなります。
他社のコンクリート用の方がマシです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
ご意見はメーカーに申し伝えておきました。宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする