曜日別特売

直角に立てた研磨布がしなり、削りすぎず柔らかい研磨ができます。
研磨布が端からすり減り、目詰まりがありません。
金属だけでなく、木材の表面研磨、ケバ取り、木目出しなどにも適します。

用途研磨、バリ取り、錆落とし外径(Φmm)100厚さ(mm)15砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]適合材金属、木材RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34713375GD0340
800
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
34713384GD0460
800
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
34713393GD0580
800
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
34713402GD07120
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする