ロックコートシルバーペイント

ロックコートシルバーペイント - ロックペイント
(4件のレビュー)

耐食性のすぐれたリーフィングタイプのアルミニウム顔料と耐候性のよい特殊な油性ワニスとを組み合わせて作られたものです。
美しい銀白色で光や熱を反射します。
耐候性、防食性に優れています。
被覆力が大きく塗装作業性にすぐれています。
保存安定性に優れています。

用途鉄骨、タンク、パイプ、架台、階段など使用場所屋外用特性耐候シルバータイプアルミニウムペイント主な用途鉄、アルミ希釈剤塗料用シンナー標準塗布量0.10~0.12kg/m2標準重ね塗り回数(回)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)ハケ・ローラー/0~5、エアレス/0~5適合塗材屋外鉄部、非鉄金属など油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)3(20℃)半硬化乾燥時間(時間)16(20℃)塗り重ね可能時間(時間)20以上(20℃)危険物の性状非水溶性内容量1缶(16L)
注意
※サビ止めが必要です。
※ロックコートの白、原色類とは混ざりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34736387059-0536
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34736387
2021-12-08
用途: 足場材等のメンテナンス時
有限会社ネッツ山口建設業・工事業

色ものりやすいし ほぼほぼ満足
一液タイプだから仕方ないけど 乾くまでにけっこう時間がかかる

対象商品 : 34736387
2019-07-25
用途: 屋根塗装
大自然生活館株式会社

価格もお手頃で伸びが良く使いやすいのでまた購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34736387
2016-05-06
用途: 機械器具などの塗装
山久工営建設業・工事業

発色もよく、とても塗りやすかった。1缶16kgに対してのコストパフォーマンスに優れる。次回も購入したい。

対象商品 : 34736387
2013-03-22
用途: 黒錆転換剤の上塗り

我が家のサイディングボードが錆びたため、黒錆転換塗布後今回ロックコートシルバーペイントを塗りました。とても塗りやすく色むらもなくたいへん満足しています。今回塗る面積が大きかったため一灯缶(16L)を購入しました。また、家の外壁は銀色になりましたので、ちょっと抵抗があります。品質には満足していますが、量が多く次回も購入するかとなると分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする