下地調整剤

下地調整剤 - ロックペイント
(3件のレビュー)

下地調整、シーラー、パターン付けの一人三役!
高固形分でやせが少なく、目止め効果にすぐれています。また、パターン付けローラー(砂骨ローラー)を使用すれば、中塗りとしてさざ波模様に仕上げることができます。
付着性にすぐれたシーラー兼用タイプですから、コンクリート、モルタル面をはじめ、あらゆる旧塗膜に直接塗装ができます。
微弾性がありますから、ヘアークラックにもよく追従します。
セメント不要のタイプですから、取り扱いも容易です。

用途
【新設】ALC、コンクリートブロック、モルタル、PC板などの目止め、下塗り用として。
【塗替え】リシン、吹き付けタイル、水性ペイント、油性ペイントなどの旧塗膜に対する下塗り用。
塗り重ね可能時間(時間)
夏期/2以上、冬期/8以上
※油性ウレタン建物用を上塗りに使用する場合は下地調整材を厚めに塗装して、8時間以上(20℃の場合)乾燥時間をとってください
仕様水性・ツヤなしタイプ非セメント系エマルション下地塗料分類非危険物希釈剤希釈率(%)下塗りシーラー/2~5、目止め・模様付け/0~2
注意
※必ず上塗り塗料(水性多目的塗料、油性ウレタン建物用)を塗装してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34736274H32-21051缶(4kg)モルタル、コンクリート
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
34736283H32-21051缶(9kg)-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34736274
2021-04-08
用途: 床塗装の作業時
レイ建築コンサルタント事務所

簡単で 素人(日曜ペンキ屋)でも 使いやすい。 小生は 少々割高と思う。

1が参考にしています
対象商品 : 34736274
2019-05-07
用途: 下地
岡山スイキュウ株式会社運輸・通信業

適度な軟らかさで塗りやすかった。しっかり用途に適していました。とてもお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 34736283
2015-06-01
用途: 外壁塗装

下地剤なので、特記する点はないですが、普通に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
この商品の㎡数及び何帖分か教えて下さい。
回答:
シーラーでご使用いただく場合は
5~8㎡、3~5畳分となります。
ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
対象商品:
34736274
2が参考にしています
2012-07-30

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする