ACE(エース)
アングル型タラップ
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34742163
241-700
150
400
350
SUS304
約4
オープン
¥
23,980
¥26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34742172
241-783
150
700
350
SUS304
約7
¥44,610
¥
39,980
¥43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34742181
241-701
150
1000
350
SUS304
約10
オープン
¥
52,980
¥58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34742197
241-702
150
1300
350
SUS304
約13
¥77,940
¥
69,980
¥76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34742206
241-703
150
1600
350
SUS304
約15
オープン
¥
79,980
¥87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34742215
241-704
150
1900
350
SUS304
約18
オープン
¥
87,980
¥96,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34742224
241-705
150
2200
350
SUS304
約21
オープン
¥
109,800
¥120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34742233
241-781
150
700
350
スチール
約7
¥11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800