メイルボックス

メイルボックス 田島メタルワーク メイルボックス 田島メタルワーク メイルボックス 田島メタルワーク メイルボックス 田島メタルワーク メイルボックス 田島メタルワーク メイルボックス 田島メタルワーク

休日に無人化するビル、多量の郵便物を受ける個人ビル・住宅に最適です。
前入前出、前入後出、脚付、壁付と多目的に使用できます。
キーで錠前を解錠させるシリンダー錠です。解錠時にはキーが抜けなくなり、ツマミの役目をします。

材質
本体/SUS304、防水ゴムEPT
差込口プレート/SUS 304
取手/硬質ゴムEPT
錠前/カムロック
仕上
本体/ヘアーライン
差込口プレート/鏡面仕上
用途屋内・屋外仕様です。 投函タイプ前入れ前出し、前入れ後出し 質量(kg)13 寸法H(mm)600 寸法D(mm)300 寸法W(mm)390 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)366×55 内容量1台
注意
※防滴仕様ですが強い風雨や郵便物の投入が不完全ですと雨水が浸入することがあります。雨のかかりが少ない場所へご設置ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34742757 MX-101FW 本体/1.0
差し込みプレート/1.5
161,000
119,800
131,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34742766 MX-101BW 本体/1.0
差し込みプレート/1.5
161,000
119,800
131,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34742775 MX-101F 本体・脚/1.0
差し込みプレート/1.5
198,000
159,800
175,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34742784 MX-101B 本体・脚/1.0
差し込みプレート/1.5
198,000
159,800
175,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする