FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ フラットケーブル

FCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ フラットケーブル - ノーブランドFCNコネクタハーネス 両端メスコネクタ フラットケーブル - ノーブランド

各社PLC他FA機器に最も使用されている2.54mmピッチの小型多芯コネクタハーネスです。

極数40コネクタATYCO-AMP、1903404-1コネクタBTYCO-AMP、1903404-1電線メーカー沖電線電線型番FLEX-B 40C UL2651内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34948374FCN40M-M-F500500
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
34948383FCN40M-M-F10001000
オープン
3,298
3,628(税込)
29日以内出荷
返品不可
34948392FCN40M-M-F15001500
オープン
3,298
3,628(税込)
29日以内出荷
返品不可
34948401FCN40M-M-F20002000
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
34948417FCN40M-M-F30003000
オープン
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする