瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化

瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化 - セメダイン瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化 - セメダイン瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化 - セメダイン瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化 - セメダイン瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化 - セメダイン瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化 - セメダイン瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化 - セメダイン瞬間接着剤 3000ゼリー状速硬化 - セメダイン
(4件のレビュー)

タレない、ハガレに強い瞬間接着剤です。
ゼリー状なので垂直面にも使用可能です。
ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。
液ダレ防止ノズルの特殊アルミチューブを採用しています。

用途
硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、厚紙などの接着に。
おもちゃ、プラモデル、金属模型に。
家具、建具の接着に。
アクセサリーや小物の接着に。
陶磁器の置物の接着に。
主な用途硬質プラスチック、木材、陶磁器、合成ゴム、金属成分シアノアクリレート系種別ゼリー状主成分シアノアクリレート系粘度ゼリー状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性ゼリー状、耐衝撃、耐剥離、垂直面OK危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。主なワークパーツ
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、フッ素樹脂、シリコーンゴム、ガラス、発泡スチロールなどは接着しません。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※使用に際しては、換気をよくする。
※使用量が多すぎたり密封された箇所に使用すると周辺が白化することがあります。
※接着面が小さい場合(眼鏡のフレームなど)やメッキ部分は十分な接着力が得られません。
※布、紙、皮革に浸み込むと発熱・やけどの危険があるので注意する。
※手袋を使用する場合は布・革製でなくポリエチレン製を使用する。
※ティッシュペーパーで拭き取らない。
※この接着剤は目やコンタクトレンズを瞬時に接着するので目に入れないよう充分注意する。
※皮ふを数秒で接着するため皮ふにつかないよう注意する。
※衣服に付くととれないので注意する。
※直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管する。
※使いきってから燃えないゴミとして捨てる。
※容器を解体しない(液もれ危険)。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40423932CA-2811本(20g)20
オープン
859
945(税込)
当日出荷
34752986CA-1541本(3g)3
オープン
449
494(税込)
当日出荷
12179407CA-1541箱(3g×10本)30
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
12179416CA-2811箱(20g×10本)200
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【セメダイン3000】 瞬間接着剤3000シリーズ【開封後も長持ち】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40423932
2019-11-09
用途: 主に段ボールの接着。
くろしお文化舎

適度の粘性とやや作業に余裕のある速乾性が用途にピタリです。強度は合格。

対象商品 : 34752986
2018-06-01
用途: 趣味で製作している、メインの部品の接着
シオサイトサービス業

いつもお世話になります、注文のたび敏速かつ正確な配送に感謝しています、モノタロウで取引して本当に助かりました、今後共によろしくお願いいたします。

対象商品 : 34752986
2017-03-21
用途: ビニールのチューブを長い毛に貼り付ける
山渓家畜診療所サービス業

瞬間接着剤でも、ゼリーのため固く接着するまでに7~8秒程度かかります。そのため、修正ができて作業にゆとりができます。とにかく早すぎず接着するところがいいです。

対象商品 : 34752986
2013-09-12
用途: 自動車鈑金のプラスチック関係の接着の使用
藤商会

価格か高いが手につかない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする