曜日別特売

LOCTITE 強力瞬間接着剤 ブラシ付き

LOCTITE 強力瞬間接着剤 ブラシ付き - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(27件のレビュー)

かつて無い新感覚の使いやすさを実現した瞬間接着剤。
キャップを開けて先端のブラシで直接接着面に塗れるので、細かい部品や複雑な形状の接着面でも、はみ出すことなく綺麗に接着できる。
マニキュア感覚でのつけ爪へのラインストーンの接着や、プラモデル用接着剤と同じ使い方での模型製作など、瞬間接着剤の活用の幅を広げる新提案商品。
細かい所にも塗りやすい便利なブラシ付。

用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材付属品液状ブラシ付トラスコ品番378-3979粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ内容量1本(5g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34753056LBR-005
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 接着の際
株式会社 アネックス ラボ医療・福祉・介護関連業

これは先端にナイロン刷毛ブラシがついてますのでとても塗りやすい

2025-05-26
用途: 修理
小橋電機株式会社建設業・工事業

刷毛タイプなので使いやすさは申ことながら、ケースの安定感が良いので作業中の置き場に困らない。転倒せず漏れず。各社何故この形にしないのか、理由が知りたいくらい。最も優れている点は、冷蔵庫にいれておけば、ほぼ使い切るまで乾燥しない。

1が参考にしています
対象商品 : 34753056
2025-07-09
用途: 各種接着とパテ代わりに利用

瞬間接着剤は柔軟性に欠けるため強度はあっても割れて剥がれたりすることが多い。ただ本製品は比較的強度に優れているように思う。

2025-03-22
用途: テグスの結び目に塗布

仕事でテグスで結んで止める作業に使用。外れ防止で使用しましたが刷毛で塗るため作業がしやすくはかどりました。

対象商品 : 34753056
2024-06-29
用途: 接着

刷毛で、塗りやすい。重宝しています。あと保存期間が気になります。

対象商品 : 34753056
2023-10-12
用途: プラモデル製作
中山隆司自動車・二輪車・自転車関連業

仕方ないが、ボトルが軽いのでハケをしごくときに倒れそうになるので少し工夫が必要。
それ以外はとても良い。

対象商品 : 34753056
2022-09-14
用途: 塗りやすいです。
運輸・通信業

以前購入していた最寄りのホームセンターで置かなくなったのでモノタロウさんで扱っていて良かったです。ハケ型がいいのですが他のメーカーでは見かけませんね。
ちょっとだけ塗りたいときに手軽に使えます。容器のデザインも使いやすいです。

対象商品 : 34753056
2022-08-01
用途: 探していました。
運輸・通信業

今まで使っていたのですが、自分の周りであまり見かけなくなったので購入で生きてよかったです。
ハケ型のなので塗りやすくて好きです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする