T形六角棒レンチ

T形六角棒レンチ - 大阪魂
(39件のレビュー)

T型ハンドルで先端が六角形状なので強力に締め付けられます。

用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。材質S2形状T型材質(グリップ)Q樹脂先端形状六角サイズ規格ミリ内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
ハンドル幅(mm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34753512TR-2.52.51601109820
取扱い終了
代替品有
34753521TR-331751269830
取扱い終了
代替品有
34753537TR-441801309840
取扱い終了
代替品有
34753546TR-5520814812460
取扱い終了
代替品有
34753555TR-66232170124100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34753512TR-2.5827862872.5mmTR-2.5 六角棒レンチ T形ハンドル モノタロウ 82786287六角棒レンチ T形ハンドルモノタロウ1本
369
税込406
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34753521TR-3827862963.0mmTR-3 六角棒レンチ T形ハンドル モノタロウ 82786296六角棒レンチ T形ハンドルモノタロウ1本
389
税込428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34753537TR-4827863054.0mmTR-4 六角棒レンチ T形ハンドル モノタロウ 82786305六角棒レンチ T形ハンドルモノタロウ1本
429
税込472
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34753546TR-5827863145.0mmTR-5 六角棒レンチ T形ハンドル モノタロウ 82786314六角棒レンチ T形ハンドルモノタロウ1本
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
34753555TR-6827863236.0mmTR-6 六角棒レンチ T形ハンドル モノタロウ 82786323六角棒レンチ T形ハンドルモノタロウ1本
519
税込571
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34753537
2018-02-21
用途: 機械整備

本締めなどトルクのかからない使用なら強度も充分です。

対象商品 : 34753521
2018-04-11
用途: スキーのビンディングのビス増し締め
MC-Japan自動車・二輪車・自転車関連業

トーション(ねじれ剛性)が弱いので、締め付けトルクの加減がしにくい。
まぁ値段が値段なのであまり贅沢は言えないが

対象商品 : 34753546
2018-02-12
用途: トイガンのメンテ用に
農・林・水産業

トイガンの分解整備に購入。通常ヘックスレンチよりも使いやすく締め込み緩めやすい。

対象商品 : 34753555
2018-01-07
用途: アダプターつけて ねじ回し

100円ショップのより、長さと材質が、いい感じ
台湾製なのがいい 15オフで まぁよしとするレベル

対象商品 : 34753555
2018-02-01
用途: 整備

確か、100円ショップに ブルーの取っ手のあったはず
  それと あんまり、変わらない

対象商品 : 34753512
2017-09-21
用途: 装置メンテ
製造業

握りやすくて気に入りました。工具箱の中でかさばるのが難点です。

対象商品 : 34753555
2017-07-20
用途: メンテ

安くて良い 早い作業したいかたに便利 長さもあり 場所場所で使い分けてみて

対象商品 : 34753521
2017-07-30
用途: カギの取付
有限会社ハブ建設業・工事業

T型なので締め付け易いです。上部の水平部分が長すぎる為、自分で少しカットして使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする