曜日別特売

シムリング 1枚入 内径3Φmm 材質鉄(SPCC相当)

シムリング 1枚入 内径3Φmm 材質鉄(SPCC相当) - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径3Φmm 材質鉄(SPCC相当) - 岩田製作所
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)3材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全24種類を絞り込む
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34784687BRF00300501050.1
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34784696BRF00300501550.15
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34784705BRF00300502050.2
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34784714BRF00300503050.3
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34784723BRF00300505050.5
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34784732BRF00300510051
90
73
80(税込)
翌々日出荷
34784741BRF00300601060.1
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34784757BRF00300601560.15
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34784766BRF00300602060.2
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34784775BRF00300603060.3
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34784784BRF00300605060.5
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34784793BRF00300610061
90
73
80(税込)
翌々日出荷
34784802BRF00300801080.1
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34784811BRF00300801580.15
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34784827BRF00300802080.2
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34784836BRF00300803080.3
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34784845BRF00300805080.5
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34784854BRF00300810081
90
73
80(税込)
翌々日出荷
34784863BRF003010010100.1
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34784872BRF003010015100.15
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34784881BRF003010020100.2
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34784897BRF003010030100.3
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34784906BRF003010050100.5
80
63
69(税込)
翌々日出荷
34784915BRF003010100101
90
73
80(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする