岩田製作所
シムリング 1枚入 内径4Φmm 材質鉄(SPCC相当)
(1件のレビュー)
用途
高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)
4
材質
鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
全24種類を絞り込む
外径D(Φmm)
6
8
10
12
板厚t(mm)
選択してください
0.1
0.15
0.2
0.3
0.5
1
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34784924
BRF004006010
6
0.1
¥
80
¥
63
¥
69
(税込)
翌々日出荷
34784933
BRF004006015
6
0.15
¥
80
¥
63
¥
69
(税込)
翌々日出荷
34784942
BRF004006020
6
0.2
¥
80
¥
63
¥
69
(税込)
翌々日出荷
34784951
BRF004006030
6
0.3
¥
80
¥
63
¥
69
(税込)
翌々日出荷
34784967
BRF004006050
6
0.5
¥
80
¥
63
¥
69
(税込)
翌々日出荷
34784976
BRF004006100
6
1
¥
90
¥
73
¥
80
(税込)
翌々日出荷
34784985
BRF004008010
8
0.1
¥
80
¥
63
¥
69
(税込)
翌々日出荷
34784994
BRF004008015
8
0.15
¥
80
¥
63
¥
69
(税込)
翌々日出荷
34785003
BRF004008020
8
0.2
¥
80
¥
63
¥
69
(税込)
翌々日出荷
34785012
BRF004008030
8
0.3
¥
80
¥
63
¥
69
(税込)
翌々日出荷
34785021
BRF004008050
8
0.5
¥
80
¥
63
¥
69
(税込)
翌々日出荷
34785037
BRF004008100
8
1
¥
90
¥
73
¥
80
(税込)
3日以内出荷
34785046
BRF004010010
10
0.1
¥
80
¥
63
¥
69
(税込)
翌々日出荷
34785055
BRF004010015
10
0.15
¥
80
¥
63
¥
69
(税込)
翌々日出荷
34785064
BRF004010020
10
0.2
¥
80
¥
63
¥
69
(税込)
翌々日出荷
34785073
BRF004010030
10
0.3
¥
80
¥
63
¥
69
(税込)
翌々日出荷
34785082
BRF004010050
10
0.5
¥
80
¥
63
¥
69
(税込)
翌々日出荷
34785091
BRF004010100
10
1
¥
90
¥
73
¥
80
(税込)
翌々日出荷
34785107
BRF004012010
12
0.1
¥
80
¥
63
¥
69
(税込)
翌々日出荷
34785116
BRF004012015
12
0.15
¥
80
¥
63
¥
69
(税込)
翌々日出荷
34785125
BRF004012020
12
0.2
¥
80
¥
63
¥
69
(税込)
翌々日出荷
34785134
BRF004012030
12
0.3
¥
80
¥
63
¥
69
(税込)
翌々日出荷
34785143
BRF004012050
12
0.5
¥
80
¥
63
¥
69
(税込)
翌々日出荷
34785152
BRF004012100
12
1
¥
90
¥
73
¥
80
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください