シムリング 1枚入 内径28Φmm 材質鉄(SPCC相当)

シムリング 1枚入 内径28Φmm 材質鉄(SPCC相当) - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径28Φmm 材質鉄(SPCC相当) - 岩田製作所
(1件のレビュー)
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)28材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全30種類を絞り込む
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34788467BRF028032010320.1
90
75
83(税込)
翌々日出荷
34788476BRF028032015320.15
90
75
83(税込)
翌々日出荷
34788485BRF028032020320.2
90
75
83(税込)
翌々日出荷
34788494BRF028032030320.3
90
75
83(税込)
翌々日出荷
34788503BRF028032050320.5
110
92
101(税込)
翌々日出荷
34788512BRF028032100321
140
119
131(税込)
6日以内出荷
34788521BRF028035010350.1
90
75
83(税込)
翌々日出荷
34788537BRF028035015350.15
90
75
83(税込)
翌々日出荷
34788546BRF028035020350.2
90
75
83(税込)
翌々日出荷
34788555BRF028035030350.3
90
75
83(税込)
翌々日出荷
34788564BRF028035050350.5
110
92
101(税込)
翌々日出荷
34788573BRF028035100351
140
119
131(税込)
翌々日出荷
34788582BRF028040010400.1
90
75
83(税込)
翌々日出荷
34788591BRF028040015400.15
90
75
83(税込)
翌々日出荷
34788607BRF028040020400.2
90
75
83(税込)
翌々日出荷
34788616BRF028040030400.3
90
75
83(税込)
翌々日出荷
34788625BRF028040050400.5
110
92
101(税込)
翌々日出荷
34788634BRF028040100401
140
119
131(税込)
翌々日出荷
34788643BRF028042010420.1
90
75
83(税込)
翌々日出荷
34788652BRF028042015420.15
90
75
83(税込)
翌々日出荷
34788661BRF028042020420.2
90
75
83(税込)
翌々日出荷
34788677BRF028042030420.3
90
75
83(税込)
翌々日出荷
34788686BRF028042050420.5
110
92
101(税込)
翌々日出荷
34788695BRF028042100421
140
119
131(税込)
翌々日出荷
34788704BRF028045010450.1
90
75
83(税込)
翌々日出荷
34788713BRF028045015450.15
90
75
83(税込)
翌々日出荷
34788722BRF028045020450.2
90
75
83(税込)
翌々日出荷
34788731BRF028045030450.3
90
75
83(税込)
翌々日出荷
34788747BRF028045050450.5
110
92
101(税込)
6日以内出荷
34788756BRF028045100451
140
119
131(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34788634
2021-10-13
用途: 照明器具取付け時
製造業

しっかり固定できて良かったです。
材質も綺麗で見た目も美しく仕上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする