曜日別特売

シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質真鍮

シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質真鍮 - 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質真鍮 - 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質真鍮 - 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径5Φmm 材質真鍮 - 岩田製作所
(2件のレビュー)
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10枚)
全28種類を絞り込む
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34769971RB00500800580.05
700
619
681(税込)
翌々日出荷
34769987RB00500801080.1
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34769996RB00500801580.15
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770005RB00500802080.2
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770014RB00500803080.3
1,040
899
989(税込)
4日以内出荷
34770023RB00500805080.5
1,160
979
1,077(税込)
翌々日出荷
34770032RB00500810081
1,440
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
34770041RB005010005100.05
700
619
681(税込)
翌々日出荷
34770057RB005010010100.1
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770066RB005010015100.15
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770075RB005010020100.2
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770084RB005010030100.3
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770093RB005010050100.5
1,160
979
1,077(税込)
翌々日出荷
34770102RB005010100101
1,440
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
34770111RB005012005120.05
700
619
681(税込)
翌々日出荷
34770127RB005012010120.1
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770136RB005012015120.15
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770145RB005012020120.2
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770154RB005012030120.3
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770163RB005012050120.5
1,160
979
1,077(税込)
翌々日出荷
34770172RB005012100121
1,440
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
34770181RB005014005140.05
700
619
681(税込)
翌々日出荷
34770197RB005014010140.1
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770206RB005014015140.15
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770215RB005014020140.2
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770224RB005014030140.3
1,040
899
989(税込)
翌々日出荷
34770233RB005014050140.5
1,160
979
1,077(税込)
翌々日出荷
34770242RB005014100141
1,440
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34770005
2022-05-15
用途: すきま調整
不動産業

すきま調整のため0.2mm厚のものを購入。厚さを測定したところきっちり0.2mmだった。無事目的達成。スペック通りで満足している。

対象商品 : 34770084
2021-02-09
用途: 化粧蓋の開閉用

マンションの管理用に購入。引き渡し時に無かった為今回購入いたしました。排水ポンプの作動確認に使用いたします。売っててよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする