シムリング 1枚入 内径4Φmm 材質真鍮

シムリング 1枚入 内径4Φmm 材質真鍮 - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径4Φmm 材質真鍮 - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径4Φmm 材質真鍮 - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径4Φmm 材質真鍮 - 岩田製作所
(2件のレビュー)
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全28種類を絞り込む
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34790393BRB00400600560.05
100
79
87(税込)
翌々日出荷
34790402BRB00400601060.1
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34790411BRB00400601560.15
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34790427BRB00400602060.2
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34790436BRB00400603060.3
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34790445BRB00400605060.5
150
129
142(税込)
翌々日出荷
34790454BRB00400610061
170
149
164(税込)
翌々日出荷
34790463BRB00400800580.05
100
79
87(税込)
翌々日出荷
34790472BRB00400801080.1
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34790481BRB00400801580.15
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34790497BRB00400802080.2
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34790506BRB00400803080.3
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34790515BRB00400805080.5
150
129
142(税込)
翌々日出荷
34790524BRB00400810081
170
149
164(税込)
翌々日出荷
34790533BRB004010005100.05
100
79
87(税込)
翌々日出荷
34790542BRB004010010100.1
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34790551BRB004010015100.15
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34790567BRB004010020100.2
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34790576BRB004010030100.3
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34790585BRB004010050100.5
150
129
142(税込)
翌々日出荷
34790594BRB004010100101
170
149
164(税込)
翌々日出荷
34790603BRB004012005120.05
100
79
87(税込)
翌々日出荷
34790612BRB004012010120.1
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34790621BRB004012015120.15
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34790637BRB004012020120.2
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34790646BRB004012030120.3
130
109
120(税込)
翌々日出荷
34790655BRB004012050120.5
150
129
142(税込)
翌々日出荷
34790664BRB004012100121
170
149
164(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34790463
2021-08-15
用途: 皿頭ネジの調整
建設業・工事業

ネジ専門店では販売ロットが多過ぎ、金物屋さんでは種類が少なく、ホームセンターはワッシャーは色々と揃っているがシムリングがあまり見かけずで困っていたところだったので助かりました。サイズが豊富で、販売価格が割高でも必要数量で購入できるので合理的です。

対象商品 : 34790393
2019-07-28
用途: 釣り用リールのメンテナンスパーツ
医療・福祉・介護関連業

さすがの精度で組み直しが少なくなり助かっています。
またお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする