曜日別特売

シムリング 1枚入 内径22Φmm 材質真鍮

シムリング 1枚入 内径22Φmm 材質真鍮 - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径22Φmm 材質真鍮 - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径22Φmm 材質真鍮 - 岩田製作所シムリング 1枚入 内径22Φmm 材質真鍮 - 岩田製作所
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34793823BRB022028005280.05
320
289
318(税込)
翌々日出荷
34793832BRB022028010280.1
170
149
164(税込)
翌々日出荷
34793841BRB022028015280.15
170
149
164(税込)
翌々日出荷
34793857BRB022028020280.2
170
149
164(税込)
翌々日出荷
34793866BRB022028030280.3
170
149
164(税込)
翌々日出荷
34793875BRB022028050280.5
230
209
230(税込)
翌々日出荷
34793884BRB022028100281
250
229
252(税込)
翌々日出荷
34793893BRB022030005300.05
320
289
318(税込)
翌々日出荷
34793902BRB022030010300.1
170
149
164(税込)
翌々日出荷
34793911BRB022030015300.15
170
149
164(税込)
翌々日出荷
34793927BRB022030020300.2
170
149
164(税込)
翌々日出荷
34793936BRB022030030300.3
170
149
164(税込)
翌々日出荷
34793945BRB022030050300.5
230
209
230(税込)
翌々日出荷
34793954BRB022030100301
250
229
252(税込)
翌々日出荷
34793963BRB022032005320.05
320
289
318(税込)
翌々日出荷
34793972BRB022032010320.1
170
149
164(税込)
翌々日出荷
34793981BRB022032015320.15
170
149
164(税込)
翌々日出荷
34793997BRB022032020320.2
170
149
164(税込)
翌々日出荷
34794006BRB022032030320.3
170
149
164(税込)
翌々日出荷
34794015BRB022032050320.5
230
209
230(税込)
翌々日出荷
34794024BRB022032100321
250
229
252(税込)
翌々日出荷
34794033BRB022035005350.05
320
289
318(税込)
翌々日出荷
34794042BRB022035010350.1
170
149
164(税込)
翌々日出荷
34794051BRB022035015350.15
170
149
164(税込)
翌々日出荷
34794067BRB022035020350.2
170
149
164(税込)
翌々日出荷
34794076BRB022035030350.3
170
149
164(税込)
翌々日出荷
34794085BRB022035050350.5
230
209
230(税込)
翌々日出荷
34794094BRB022035100351
250
229
252(税込)
翌々日出荷
34794103BRB022040005400.05
320
289
318(税込)
翌々日出荷
34794112BRB022040010400.1
170
149
164(税込)
翌々日出荷
34794121BRB022040015400.15
170
149
164(税込)
翌々日出荷
34794137BRB022040020400.2
170
149
164(税込)
翌々日出荷
34794146BRB022040030400.3
170
149
164(税込)
翌々日出荷
34794155BRB022040050400.5
230
209
230(税込)
翌々日出荷
34794164BRB022040100401
250
229
252(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする