曜日別特売

シムプレート寸法カット品 材質真鍮

シムプレート寸法カット品 材質真鍮 - 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質真鍮 - 岩田製作所
(35件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
252件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
板厚t(mm)
幅W(mm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34807586TB50-50-005真鍮(C2680P)0.055050
300
269
296(税込)
当日出荷
34807595TB50-50-01真鍮(C2680P)0.15050
300
269
296(税込)
当日出荷
特別運賃
34807604TB50-50-015真鍮(C2680P)0.155050
300
269
296(税込)
当日出荷
34807613TB50-50-02真鍮(C2801P)0.25050
300
269
296(税込)
当日出荷
特別運賃
34807622TB50-50-025真鍮(C2801P)0.255050
300
269
296(税込)
当日出荷
34807631TB50-50-03真鍮(C2801P)0.35050
300
269
296(税込)
当日出荷
34807647TB50-50-04真鍮(C2801P)0.45050
310
279
307(税込)
当日出荷
34807656TB50-50-05真鍮(C2801P)0.55050
310
279
307(税込)
当日出荷
34807665TB50-50-06真鍮(C2801P)0.65050
350
299
329(税込)
当日出荷
34807674TB50-50-07真鍮(C2801P)0.75050
350
299
329(税込)
当日出荷
34807683TB50-50-08真鍮(C2801P)0.85050
350
299
329(税込)
当日出荷
34807692TB50-50-10真鍮(C2801P)15050
350
299
329(税込)
当日出荷
34807701TB50-100-005真鍮(C2680P)0.0550100
400
349
384(税込)
当日出荷
34807717TB50-100-01真鍮(C2680P)0.150100
400
349
384(税込)
当日出荷
34807726TB50-100-015真鍮(C2680P)0.1550100
400
349
384(税込)
当日出荷
34807735TB50-100-02真鍮(C2801P)0.250100
400
349
384(税込)
当日出荷
34807744TB50-100-025真鍮(C2801P)0.2550100
400
349
384(税込)
当日出荷
返品不可
34807753TB50-100-03真鍮(C2801P)0.350100
400
349
384(税込)
当日出荷
34807762TB50-100-04真鍮(C2801P)0.450100
410
359
395(税込)
当日出荷
34807771TB50-100-05真鍮(C2801P)0.550100
410
359
395(税込)
当日出荷
34807787TB50-100-06真鍮(C2801P)0.650100
460
378
416(税込)
当日出荷
34807796TB50-100-07真鍮(C2801P)0.750100
460
378
416(税込)
当日出荷
34807805TB50-100-08真鍮(C2801P)0.850100
460
378
416(税込)
3日以内出荷
返品不可
34807814TB50-100-10真鍮(C2801P)150100
460
378
416(税込)
当日出荷
34807823TB50-150-005真鍮(C2680P)0.0550150
480
419
461(税込)
当日出荷
34807832TB50-150-01真鍮(C2680P)0.150150
480
419
461(税込)
当日出荷
34807841TB50-150-015真鍮(C2680P)0.1550150
480
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
34807857TB50-150-02真鍮(C2801P)0.250150
480
419
461(税込)
当日出荷
34807866TB50-150-025真鍮(C2801P)0.2550150
480
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
34807875TB50-150-03真鍮(C2801P)0.350150
480
419
461(税込)
当日出荷
返品不可
34807884TB50-150-04真鍮(C2801P)0.450150
540
458
504(税込)
翌々日出荷
返品不可
34807893TB50-150-05真鍮(C2801P)0.550150
540
458
504(税込)
当日出荷
34807902TB50-150-06真鍮(C2801P)0.650150
630
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
34807911TB50-150-07真鍮(C2801P)0.750150
630
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
34807927TB50-150-08真鍮(C2801P)0.850150
630
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
34807936TB50-150-10真鍮(C2801P)150150
630
529
582(税込)
当日出荷
34807945TB50-200-005真鍮(C2680P)0.0550200
560
478
526(税込)
当日出荷
34807954TB50-200-01真鍮(C2680P)0.150200
560
478
526(税込)
当日出荷
34807963TB50-200-015真鍮(C2680P)0.1550200
560
478
526(税込)
3日以内出荷
返品不可
34807972TB50-200-02真鍮(C2801P)0.250200
560
478
526(税込)
当日出荷
34807981TB50-200-025真鍮(C2801P)0.2550200
560
478
526(税込)
翌々日出荷
返品不可
34807997TB50-200-03真鍮(C2801P)0.350200
560
478
526(税込)
当日出荷
34808006TB50-200-04真鍮(C2801P)0.450200
630
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
34808015TB50-200-05真鍮(C2801P)0.550200
630
529
582(税込)
当日出荷
34808024TB50-200-06真鍮(C2801P)0.650200
740
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
34808033TB50-200-07真鍮(C2801P)0.750200
740
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
34808042TB50-200-08真鍮(C2801P)0.850200
740
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
34808051TB50-200-10真鍮(C2801P)150200
740
589
648(税込)
当日出荷
34808067TB50-250-005真鍮(C2680P)0.0550250
630
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
34808076TB50-250-01真鍮(C2680P)0.150250
630
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥300/税込¥330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-07
用途: パッキン押え

本来の使用法とは異なるかもしれませんが、ゴムパッキンの抑えとして使用。ポンチでも打ち抜ける厚みです。

対象商品 : 34807796
2025-10-17
用途: キーホルダー作り
製造業

きれいで加工し易いです。0.7mmは金属用鋏でカットでき、刻印もしっかり入る厚みです。

1が参考にしています
対象商品 : 34807586
2025-02-01
用途: ガソリンタンクの穴埋めに
その他業種

趣味のレストアで、ガソリンタンクの穴空き補修に使用しました。小さい穴はハンダで埋め、大きい穴はこちらを使いました。
ハサミで加工が出来てちょうど良い強度です。
足りなくなったらまたリピートします。

対象商品 : 34807595
2024-01-05
用途: 小型スイッチの構造体として使用。
有限会社キューライフ

薄く、適度な弾性があり、ハンダ付けができ、期待した通りの製品で良好だった。

2が参考にしています
対象商品 : 34808776
2022-11-21
用途: 楽器のパーツ作りに使用
サービス業

今まで銅板をメインに使用していましたが今回 真鍮を起用 やはり銅より真鍮のほうが硬度があり使い分けして完成度を上げていきたいと思います。サイズ面 価格面は使いやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34807823
2022-07-18
用途: 機械類の調整
その他業種

ガタつくご家庭向けボール盤の軸にかませて振れを抑えています。

2が参考にしています
対象商品 : 34807622
2021-07-24
用途: 小さな加工部品製作用

チョットした小型部品製作用に購入しました。ほかの工具店などでは入手できないのでモノタロウのオンライン購入は重宝しています。送料の都合、どうしても時期をおいてまとめ買いしています。

1が参考にしています
対象商品 : 34807586
2021-05-21
用途: ポンプ芯出し

必要なサイズ・数量をかさばらずに保管できるので重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする