曜日別特売

ウェーブミル WEX2000E型

ウェーブミル WEX2000E型 - 住友電工ハードメタルウェーブミル WEX2000E型 - 住友電工ハードメタル

刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現!
【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】
独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。
【高耐久性ボディ】
特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。
【全型番エア穴つき】
エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上

用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。タイプ標準内容量1台
注意
※チップは組み込まれておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全12種類を絞り込む
刃数
寸法L(mm)
寸法Lf(mm)
寸法Ds(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
寸法L(mm)
寸法Lf(mm)
寸法ls(mm)
寸法Ds(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34819827WEX2014E180255516
25,900
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
34819845WEX2018E2100257516
33,300
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
34819854WEX2020E3110308020
39,800
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
34819863WEX2022E3110308020
41,000
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
34819872WEX2025E4120358525
46,300
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
34819881WEX2028E4120358525
47,300
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
34819897WEX2030E4120358525
49,700
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
34819906WEX2032E5130409032
54,800
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
34819915WEX2040E61503012032
73,300
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
34819924WEX2050E71503012032
77,600
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
34819933WEX2063E81503012032
88,700
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
34819836WEX2016E2100257516
32,200
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする