ウェーブミル WEX3000E型

ウェーブミル WEX3000E型 - 住友電工ハードメタルウェーブミル WEX3000E型 - 住友電工ハードメタル
(1件のレビュー)

刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現!
【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】
独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。
【高耐久性ボディ】
特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。
【全型番エア穴つき】
エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上

用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。タイプ標準内容量1台
注意
※チップは組み込まれておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
刃数
寸法Lf(mm)
寸法Ds(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
刃数
寸法Lf(mm)
寸法ls(mm)
寸法Ds(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34819942WEX3025E1202358525
31,800
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
34819951WEX3025E-201202358520
31,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
34819967WEX3028E1202358525
32,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
34819994WEX3032E-251303409025
38,900
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
34820003WEX3035E1303409032
40,300
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
34820037WEX3063E17065012032
59,100
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
34819976WEX3030E1303409025
38,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
34819985WEX3032E1303409032
38,900
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
34820012WEX3040E17045012032
47,900
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
34820021WEX3050E17055012032
50,100
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34819985
2019-06-30
用途: 金属加工

初めて購入してみたが、本体と適合チップの相性が良く分からずとても不便に感じた。
この様なチップ取り付け工具は適合チップとリンクするように改善して欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする