曜日別特売

トリムTBGシリーズ抗菌(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

トリムTBGシリーズ抗菌(片面リップ) メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムTBGシリーズ抗菌(片面リップ) メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムTBGシリーズ抗菌(片面リップ) メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムTBGシリーズ抗菌(片面リップ) メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムTBGシリーズ抗菌(片面リップ) メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムTBGシリーズ抗菌(片面リップ) メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムTBGシリーズ抗菌(片面リップ) メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムTBGシリーズ抗菌(片面リップ) メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所

食品機械に最適な抗菌仕様(無機系抗菌剤)
食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器包装)
密着性に優れた先端形状

用途エッジ部の安全対策、美観の提供グレー材質(本体)抗菌TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地内容量1袋(1本)
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応板厚(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34834721TBG080K-L10.6~1.21
950
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
34834737TBG080K-L20.6~1.22
1,900
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
34834746TBG080K-L30.6~1.23
2,850
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
34834755TBG080K-L40.6~1.24
3,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
34834764TBG080K-L50.6~1.25
4,750
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
34834773TBG080K-L60.6~1.26
5,700
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
34834782TBG080K-L70.6~1.27
6,650
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
34834791TBG080K-L80.6~1.28
7,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
34834807TBG080K-L90.6~1.29
8,550
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
34834816TBG080K-L100.6~1.210
9,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
34834825TBG160K-L11.2~2.41
950
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
34834834TBG160K-L21.2~2.42
1,900
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
34834843TBG160K-L31.2~2.43
2,850
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
34834852TBG160K-L41.2~2.44
3,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
34834861TBG160K-L51.2~2.45
4,750
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
34834877TBG160K-L61.2~2.46
5,700
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
34834886TBG160K-L71.2~2.47
6,650
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
34834895TBG160K-L81.2~2.48
7,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
34834904TBG160K-L91.2~2.49
8,550
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
34834913TBG160K-L101.2~2.410
9,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
34834922TBG240K-L12.0~3.01
950
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
34834931TBG240K-L22.0~3.02
1,900
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
34834947TBG240K-L32.0~3.03
2,850
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
34834956TBG240K-L42.0~3.04
3,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
34834965TBG240K-L52.0~3.05
4,750
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
34834974TBG240K-L62.0~3.06
5,700
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
34834983TBG240K-L72.0~3.07
6,650
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
34834992TBG240K-L82.0~3.08
7,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
34835001TBG240K-L92.0~3.09
8,550
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
34835017TBG240K-L102.0~3.010
9,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
34835026TBG320K-L12.4~4.01
950
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
34835035TBG320K-L22.4~4.02
1,900
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
34835044TBG320K-L32.4~4.03
2,850
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
34835053TBG320K-L42.4~4.04
3,800
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
34835062TBG320K-L52.4~4.05
4,750
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
34835071TBG320K-L62.4~4.06
5,700
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
34835087TBG320K-L72.4~4.07
6,650
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
34835096TBG320K-L82.4~4.08
7,600
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
34835105TBG320K-L92.4~4.09
8,550
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
34835114TBG320K-L102.4~4.010
9,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする