一体成型トリムシールTSE-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE

一体成型トリムシールTSE-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSE-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSE-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSE-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSE-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSE-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSE-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSE-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所

耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ

用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地内容量1袋(1本)
全40種類を絞り込む
長さ(m)
対応板厚(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
長さ(m)
対応板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34835893TSEB160A-L1514.51.71.56.414.42.51.611.2~2.4
1,930
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34835902TSEB160A-L2514.51.71.56.414.42.51.621.2~2.4
3,860
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
34835911TSEB160A-L3514.51.71.56.414.42.51.631.2~2.4
5,790
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
34835927TSEB160A-L4514.51.71.56.414.42.51.641.2~2.4
7,720
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
34835936TSEB160A-L5514.51.71.56.414.42.51.651.2~2.4
9,650
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
34835945TSEB160A-L6514.51.71.56.414.42.51.661.2~2.4
11,580
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
34835954TSEB160A-L7514.51.71.56.414.42.51.671.2~2.4
13,510
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
34835963TSEB160A-L8514.51.71.56.414.42.51.681.2~2.4
15,440
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34835972TSEB160A-L9514.51.71.56.414.42.51.691.2~2.4
17,370
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34835981TSEB160A-L10514.51.71.56.414.42.51.6101.2~2.4
19,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
34835997TSEB320A-L16.6141.71.56.4163.33.212.4~4.0
1,930
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836006TSEB320A-L26.6141.71.56.4163.33.222.4~4.0
3,860
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836015TSEB320A-L36.6141.71.56.4163.33.232.4~4.0
5,790
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836024TSEB320A-L46.6141.71.56.4163.33.242.4~4.0
7,720
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836033TSEB320A-L56.6141.71.56.4163.33.252.4~4.0
9,650
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836042TSEB320A-L66.6141.71.56.4163.33.262.4~4.0
11,580
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836051TSEB320A-L76.6141.71.56.4163.33.272.4~4.0
13,510
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836067TSEB320A-L86.6141.71.56.4163.33.282.4~4.0
15,440
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836076TSEB320A-L96.6141.71.56.4163.33.292.4~4.0
17,370
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836085TSEB320A-L106.6141.71.56.4163.33.2102.4~4.0
19,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836094TSEB480A-L18.213.41.71.56.417.63.64.814.0~5.0
1,930
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836103TSEB480A-L28.213.41.71.56.417.63.64.824.0~5.0
3,860
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836112TSEB480A-L38.213.41.71.56.417.63.64.834.0~5.0
5,790
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836121TSEB480A-L48.213.41.71.56.417.63.64.844.0~5.0
7,720
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836137TSEB480A-L58.213.41.71.56.417.63.64.854.0~5.0
9,650
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836146TSEB480A-L68.213.41.71.56.417.63.64.864.0~5.0
11,580
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836155TSEB480A-L78.213.41.71.56.417.63.64.874.0~5.0
13,510
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836164TSEB480A-L88.213.41.71.56.417.63.64.884.0~5.0
15,440
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836173TSEB480A-L98.213.41.71.56.417.63.64.894.0~5.0
17,370
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836182TSEB480A-L108.213.41.71.56.417.63.64.8104.0~5.0
19,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836191TSEB640A-L19.812.81.71.56.419.23.66.415.5~6.4
1,930
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836207TSEB640A-L29.812.81.71.56.419.23.66.425.5~6.4
3,860
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836216TSEB640A-L39.812.81.71.56.419.23.66.435.5~6.4
5,790
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836225TSEB640A-L49.812.81.71.56.419.23.66.445.5~6.4
7,720
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836234TSEB640A-L59.812.81.71.56.419.23.66.455.5~6.4
9,650
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836243TSEB640A-L69.812.81.71.56.419.23.66.465.5~6.4
11,580
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836252TSEB640A-L79.812.81.71.56.419.23.66.475.5~6.4
13,510
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836261TSEB640A-L89.812.81.71.56.419.23.66.485.5~6.4
15,440
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836277TSEB640A-L99.812.81.71.56.419.23.66.495.5~6.4
17,370
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836286TSEB640A-L109.812.81.71.56.419.23.66.4105.5~6.4
19,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする