曜日別特売

一体成型トリムシールTSF-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE

一体成型トリムシールTSF-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSF-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSF-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSF-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSF-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSF-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSF-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSF-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所

耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ

用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地内容量1袋(1本)
全40種類を絞り込む
長さ(m)
対応板厚(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
長さ(m)
対応板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34836697TSFB160A-L1514.51.71.67.21631.611.2~2.4
1,930
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836706TSFB160A-L2514.51.71.67.21631.621.2~2.4
3,860
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836715TSFB160A-L3514.51.71.67.21631.631.2~2.4
5,790
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836724TSFB160A-L4514.51.71.67.21631.641.2~2.4
7,720
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836733TSFB160A-L5514.51.71.67.21631.651.2~2.4
9,650
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836742TSFB160A-L6514.51.71.67.21631.661.2~2.4
11,580
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836751TSFB160A-L7514.51.71.67.21631.671.2~2.4
13,510
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836767TSFB160A-L8514.51.71.67.21631.681.2~2.4
15,440
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836776TSFB160A-L9514.51.71.67.21631.691.2~2.4
17,370
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836785TSFB160A-L10514.51.71.67.21631.6101.2~2.4
19,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836794TSFB320A-L16.6141.71.67.217.63.83.212.4~4.0
1,930
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836803TSFB320A-L26.6141.71.67.217.63.83.222.4~4.0
3,860
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836812TSFB320A-L36.6141.71.67.217.63.83.232.4~4.0
5,790
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836821TSFB320A-L46.6141.71.67.217.63.83.242.4~4.0
7,720
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836837TSFB320A-L56.6141.71.67.217.63.83.252.4~4.0
9,650
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836846TSFB320A-L66.6141.71.67.217.63.83.262.4~4.0
11,580
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836855TSFB320A-L76.6141.71.67.217.63.83.272.4~4.0
13,510
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836864TSFB320A-L86.6141.71.67.217.63.83.282.4~4.0
15,440
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836873TSFB320A-L96.6141.71.67.217.63.83.292.4~4.0
17,370
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836882TSFB320A-L106.6141.71.67.217.63.83.2102.4~4.0
19,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836891TSFB480A-L18.213.41.71.67.219.23.64.814.0~5.0
1,930
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836907TSFB480A-L28.213.41.71.67.219.23.64.824.0~5.0
3,860
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836916TSFB480A-L38.213.41.71.67.219.23.64.834.0~5.0
5,790
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836925TSFB480A-L48.213.41.71.67.219.23.64.844.0~5.0
7,720
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836934TSFB480A-L58.213.41.71.67.219.23.64.854.0~5.0
9,650
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836943TSFB480A-L68.213.41.71.67.219.23.64.864.0~5.0
11,580
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836952TSFB480A-L78.213.41.71.67.219.23.64.874.0~5.0
13,510
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836961TSFB480A-L88.213.41.71.67.219.23.64.884.0~5.0
15,440
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836977TSFB480A-L98.213.41.71.67.219.23.64.894.0~5.0
17,370
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836986TSFB480A-L108.213.41.71.67.219.23.64.8104.0~5.0
19,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
34836995TSFB640A-L19.812.81.71.67.220.83.66.415.5~6.4
1,930
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837004TSFB640A-L29.812.81.71.67.220.83.66.425.5~6.4
3,860
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
34837013TSFB640A-L39.812.81.71.67.220.83.66.435.5~6.4
5,790
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837022TSFB640A-L49.812.81.71.67.220.83.66.445.5~6.4
7,720
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837031TSFB640A-L59.812.81.71.67.220.83.66.455.5~6.4
9,650
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837047TSFB640A-L69.812.81.71.67.220.83.66.465.5~6.4
11,580
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837056TSFB640A-L79.812.81.71.67.220.83.66.475.5~6.4
13,510
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837065TSFB640A-L89.812.81.71.67.220.83.66.485.5~6.4
15,440
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837074TSFB640A-L99.812.81.71.67.220.83.66.495.5~6.4
17,370
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837083TSFB640A-L109.812.81.71.67.220.83.66.4105.5~6.4
19,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする