一体成型トリムシールTSF-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE

一体成型トリムシールTSF-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSF-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSF-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSF-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSF-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSF-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSF-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSF-Cシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所

耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ

用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)寸法F(mm)7.2寸法E(mm)1.6寸法C(mm)1.7材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地内容量1袋(1本)
全40種類を絞り込む
対応板厚(mm)
長さ(m)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
対応板厚(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34837092TSFB160C-L11.2~2.41
1,930
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837101TSFB160C-L21.2~2.42
3,860
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837117TSFB160C-L31.2~2.43
5,790
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837126TSFB160C-L41.2~2.44
7,720
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837135TSFB160C-L51.2~2.45
9,650
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
34837144TSFB160C-L61.2~2.46
11,580
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837153TSFB160C-L71.2~2.47
13,510
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837162TSFB160C-L81.2~2.48
15,440
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837171TSFB160C-L91.2~2.49
17,370
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837187TSFB160C-L101.2~2.410
19,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837196TSFB320C-L12.4~4.01
1,930
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837205TSFB320C-L22.4~4.02
3,860
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837214TSFB320C-L32.4~4.03
5,790
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837223TSFB320C-L42.4~4.04
7,720
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837232TSFB320C-L52.4~4.05
9,650
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837241TSFB320C-L62.4~4.06
11,580
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837257TSFB320C-L72.4~4.07
13,510
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837266TSFB320C-L82.4~4.08
15,440
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837275TSFB320C-L92.4~4.09
17,370
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837284TSFB320C-L102.4~4.010
19,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837293TSFB480C-L14.0~5.01
1,930
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837302TSFB480C-L24.0~5.02
3,860
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
34837311TSFB480C-L34.0~5.03
5,790
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837327TSFB480C-L44.0~5.04
7,720
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837336TSFB480C-L54.0~5.05
9,650
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837345TSFB480C-L64.0~5.06
11,580
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837354TSFB480C-L74.0~5.07
13,510
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837363TSFB480C-L84.0~5.08
15,440
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837372TSFB480C-L94.0~5.09
17,370
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837381TSFB480C-L104.0~5.010
19,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837397TSFB640C-L15.5~6.41
1,930
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837406TSFB640C-L25.5~6.42
3,860
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837415TSFB640C-L35.5~6.43
5,790
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837424TSFB640C-L45.5~6.44
7,720
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837433TSFB640C-L55.5~6.45
9,650
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837442TSFB640C-L65.5~6.46
11,580
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837451TSFB640C-L75.5~6.47
13,510
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837467TSFB640C-L85.5~6.48
15,440
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837476TSFB640C-L95.5~6.49
17,370
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837485TSFB640C-L105.5~6.410
19,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする