一体成型トリムシールTSG-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE

一体成型トリムシールTSG-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSG-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSG-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSG-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSG-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSG-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSG-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所一体成型トリムシールTSG-Aシリーズ メーターカット品 材質耐油TPE - 岩田製作所
(2件のレビュー)

耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ

用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応模様無地内容量1袋(1本)
全40種類を絞り込む
長さ(m)
対応板厚(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法R(mm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
長さ(m)
対応板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34837494TSGB160A-L151.72.19.6520.914.531.611.2~1.6
2,210
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837503TSGB160A-L251.72.19.6520.914.531.621.2~1.6
4,420
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34837512TSGB160A-L351.72.19.6520.914.531.631.2~1.6
6,630
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837521TSGB160A-L451.72.19.6520.914.531.641.2~1.6
8,840
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837537TSGB160A-L551.72.19.6520.914.531.651.2~1.6
11,050
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837546TSGB160A-L651.72.19.6520.914.531.661.2~1.6
13,260
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837555TSGB160A-L751.72.19.6520.914.531.671.2~1.6
15,470
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837564TSGB160A-L851.72.19.6520.914.531.681.2~1.6
17,680
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837573TSGB160A-L951.72.19.6520.914.531.691.2~1.6
19,890
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837582TSGB160A-L1051.72.19.6520.914.531.6101.2~1.6
22,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837591TSGB320A-L16.61.72.19.6522.3143.83.212.4~3.2
2,210
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837607TSGB320A-L26.61.72.19.6522.3143.83.222.4~3.2
4,420
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837616TSGB320A-L36.61.72.19.6522.3143.83.232.4~3.2
6,630
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
34837625TSGB320A-L46.61.72.19.6522.3143.83.242.4~3.2
8,840
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837634TSGB320A-L56.61.72.19.6522.3143.83.252.4~3.2
11,050
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837643TSGB320A-L66.61.72.19.6522.3143.83.262.4~3.2
13,260
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837652TSGB320A-L76.61.72.19.6522.3143.83.272.4~3.2
15,470
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837661TSGB320A-L86.61.72.19.6522.3143.83.282.4~3.2
17,680
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837677TSGB320A-L96.61.72.19.6522.3143.83.292.4~3.2
19,890
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837686TSGB320A-L106.61.72.19.6522.3143.83.2102.4~3.2
22,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837695TSGB480A-L18.61.72.19.524.313.43.55.213.2~4.8
2,210
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837704TSGB480A-L28.61.72.19.524.313.43.55.223.2~4.8
4,420
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837713TSGB480A-L38.61.72.19.524.313.43.55.233.2~4.8
6,630
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837722TSGB480A-L48.61.72.19.524.313.43.55.243.2~4.8
8,840
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837731TSGB480A-L58.61.72.19.524.313.43.55.253.2~4.8
11,050
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837747TSGB480A-L68.61.72.19.524.313.43.55.263.2~4.8
13,260
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837756TSGB480A-L78.61.72.19.524.313.43.55.273.2~4.8
15,470
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837765TSGB480A-L88.61.72.19.524.313.43.55.283.2~4.8
17,680
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837774TSGB480A-L98.61.72.19.524.313.43.55.293.2~4.8
19,890
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837783TSGB480A-L108.61.72.19.524.313.43.55.2103.2~4.8
22,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837792TSGB640A-L19.81.72.19.6525.512.73.66.414.8~6.4
2,210
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837801TSGB640A-L29.81.72.19.6525.512.73.66.424.8~6.4
4,420
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837817TSGB640A-L39.81.72.19.6525.512.73.66.434.8~6.4
6,630
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837826TSGB640A-L49.81.72.19.6525.512.73.66.444.8~6.4
8,840
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837835TSGB640A-L59.81.72.19.6525.512.73.66.454.8~6.4
11,050
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837844TSGB640A-L69.81.72.19.6525.512.73.66.464.8~6.4
13,260
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837853TSGB640A-L79.81.72.19.6525.512.73.66.474.8~6.4
15,470
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837862TSGB640A-L89.81.72.19.6525.512.73.66.484.8~6.4
17,680
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837871TSGB640A-L99.81.72.19.6525.512.73.66.494.8~6.4
19,890
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
34837887TSGB640A-L109.81.72.19.6525.512.73.66.4104.8~6.4
22,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34837792
2021-03-12
用途: 車の換気扇とガラスの隙間埋めとして
f.g.美容室サービス業

ナイロン袋に丸められて送られてきたのですが、まっすぐに直すときに中の金具が飛び出てしまう箇所があり浮き上がりました。まっすぐのままで送っていればこのようなことにならなかったので残念です。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 34837555
2013-04-30
用途: 建設機械のカバー類合わせ面に装着

建機メーカー部品の高騰により検索購入しました。品質も充分で満足しました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする