トリムシール4100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE

トリムシール4100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール4100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール4100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール4100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール4100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール4100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール4100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール4100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所

トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)模様ファインペブル(細目模様)
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
長さ(m)
対応板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
348330234100-B-3X16AT-L21袋(1本)614.52.21731.621.2~2.4
4,060
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
348330324100-B-3X16AT-L31袋(1本)614.52.21731.631.2~2.4
6,090
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
348330414100-B-3X16AT-L41袋(1本)614.52.21731.641.2~2.4
8,120
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
348330574100-B-3X16AT-L51袋(1本)614.52.21731.651.2~2.4
10,150
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
348330664100-B-3X16AT-L61袋(1本)614.52.21731.661.2~2.4
12,180
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
348330844100-B-3X16AT-L81袋(1本)614.52.21731.681.2~2.4
16,240
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
348330934100-B-3X16AT-L91袋(1本)614.52.21731.691.2~2.4
18,270
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
348331024100-B-3X16AT-L101袋(1本)614.52.21731.6101.2~2.4
20,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
348331364100-B-3X32AT-L31袋(1本)7.6142.218.63.83.232.4~4.0
6,090
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
348331454100-B-3X32AT-L41袋(1本)7.6142.218.63.83.242.4~4.0
8,120
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
348331634100-B-3X32AT-L61袋(1本)7.6142.218.63.83.262.4~4.0
12,180
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
348331724100-B-3X32AT-L71袋(1本)7.6142.218.63.83.272.4~4.0
14,210
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
348331814100-B-3X32AT-L81袋(1本)7.6142.218.63.83.282.4~4.0
16,240
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
348331974100-B-3X32AT-L91袋(1本)7.6142.218.63.83.292.4~4.0
18,270
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
348332064100-B-3X32AT-L101袋(1本)7.6142.218.63.83.2102.4~4.0
20,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
348332244100-B-3X48AT-L21袋(1本)9.213.32.220.23.64.824.0~5.0
4,060
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
348332334100-B-3X48AT-L31袋(1本)9.213.32.220.23.64.834.0~5.0
6,090
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
348332424100-B-3X48AT-L41袋(1本)9.213.32.220.23.64.844.0~5.0
8,120
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
348332514100-B-3X48AT-L51袋(1本)9.213.32.220.23.64.854.0~5.0
10,150
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
348332674100-B-3X48AT-L61袋(1本)9.213.32.220.23.64.864.0~5.0
12,180
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
348332764100-B-3X48AT-L71袋(1本)9.213.32.220.23.64.874.0~5.0
14,210
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
348332854100-B-3X48AT-L81袋(1本)9.213.32.220.23.64.884.0~5.0
16,240
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
348332944100-B-3X48AT-L91袋(1本)9.213.32.220.23.64.894.0~5.0
18,270
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
348333034100-B-3X48AT-L101袋(1本)9.213.32.220.23.64.8104.0~5.0
20,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
348333124100-B-3X64AT-L11袋(1本)10.812.72.221.83.66.415.5~6.4
2,030
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
348333214100-B-3X64AT-L21袋(1本)10.812.72.221.83.66.425.5~6.4
4,060
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
348333374100-B-3X64AT-L31袋(1本)10.812.72.221.83.66.435.5~6.4
6,090
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
348333464100-B-3X64AT-L41袋(1本)10.812.72.221.83.66.445.5~6.4
8,120
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
348333554100-B-3X64AT-L51袋(1本)10.812.72.221.83.66.455.5~6.4
10,150
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
348333644100-B-3X64AT-L61袋(1本)10.812.72.221.83.66.465.5~6.4
12,180
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
348333734100-B-3X64AT-L71袋(1本)10.812.72.221.83.66.475.5~6.4
14,210
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
348333824100-B-3X64AT-L81袋(1本)10.812.72.221.83.66.485.5~6.4
16,240
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
348333914100-B-3X64AT-L91袋(1本)10.812.72.221.83.66.495.5~6.4
18,270
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
348334074100-B-3X64AT-L101袋(1本)10.812.72.221.83.66.4105.5~6.4
20,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
348330144100-B-3X16AT-L11袋(1本)614.52.21731.611.2~2.4
2,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
348330754100-B-3X16AT-L71袋(1本)614.52.21731.671.2~2.4
14,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
348331114100-B-3X32AT-L11袋(1本)7.6142.218.63.83.212.4~4.0
2,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
348331274100-B-3X32AT-L21本7.6142.218.63.83.222.4~4.0
3,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
348331544100-B-3X32AT-L51袋(1本)7.6142.218.63.83.252.4~4.0
10,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
348332154100-B-3X48AT-L11袋(1本)9.213.32.220.23.64.814.0~5.0
2,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
348330144100-B-3X16AT-L1458530444100-B-3-16AT-L14100-B-3X16AT-L1 トリムシール 4100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45853044トリムシール 4100シリーズ Aタイプ岩田製作所1袋(1本)
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
348330754100-B-3X16AT-L7458536924100-B-3-16AT-L74100-B-3X16AT-L7 トリムシール 4100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45853692トリムシール 4100シリーズ Aタイプ岩田製作所1袋(1本)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
348331114100-B-3X32AT-L1458537964100-B-3-32AT-L14100-B-3X32AT-L1 トリムシール 4100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45853796トリムシール 4100シリーズ Aタイプ岩田製作所1袋(1本)
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
348331274100-B-3X32AT-L2458538934100-B-3-32AT-L24100-B-3X32AT-L2 トリムシール 4100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45853893トリムシール 4100シリーズ Aタイプ岩田製作所1袋(1本)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
348331544100-B-3X32AT-L5458542254100-B-3-32AT-L54100-B-3X32AT-L5 トリムシール 4100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45854225トリムシール 4100シリーズ Aタイプ岩田製作所1袋(1本)
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
348332154100-B-3X48AT-L1458545414100-B-3-48AT-L14100-B-3X48AT-L1 トリムシール 4100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45854541トリムシール 4100シリーズ Aタイプ岩田製作所1袋(1本)
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする