トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE

トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所トリムシール4100-Cシリーズ メーターカット品 材質TPE - 岩田製作所

トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。

用途工作機械、扉部のクッション材に材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)内容量1袋(1本)
全41種類を絞り込む
長さ(m)
対応板厚(mm)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法r(mm)
寸法t(mm)
長さ(m)
対応板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
348334254100-B-3X16CT-L2614.52.225.531.621.2~2.4
4,060
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
348334344100-B-3X16CT-L3614.52.225.531.631.2~2.4
6,090
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
348334434100-B-3X16CT-L4614.52.225.531.641.2~2.4
8,120
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
348334524100-B-3X16CT-L5614.52.225.531.651.2~2.4
10,150
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
348334614100-B-3X16CT-L6614.52.225.531.661.2~2.4
12,180
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
348334774100-B-3X16CT-L7614.52.225.531.671.2~2.4
14,210
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
348334864100-B-3X16CT-L8614.52.225.531.681.2~2.4
16,240
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
348334954100-B-3X16CT-L9614.52.225.531.691.2~2.4
18,270
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
348335044100-B-3X16CT-L10614.52.225.531.6101.2~2.4
20,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
348335134100-B-3X32CT-L17.6142.2253.83.212.4~4.0
2,030
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
348335224100-B-3X32CT-L27.6142.2253.83.222.4~4.0
4,060
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
348335314100-B-3X32CT-L37.6142.2253.83.232.4~4.0
6,090
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
348335474100-B-3X32CT-L47.6142.2253.83.242.4~4.0
8,120
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
348335564100-B-3X32CT-L57.6142.2253.83.252.4~4.0
10,150
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
348335654100-B-3X32CT-L67.6142.2253.83.262.4~4.0
12,180
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
348335744100-B-3X32CT-L77.6142.2253.83.272.4~4.0
14,210
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
348335834100-B-3X32CT-L87.6142.2253.83.282.4~4.0
16,240
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
348335924100-B-3X32CT-L97.6142.2253.83.292.4~4.0
18,270
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
348336014100-B-3X32CT-L107.6142.2253.83.2102.4~4.0
20,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
348336264100-B-3X48CT-L29.213.32.224.33.64.824.0~5.0
4,060
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
348336354100-B-3X48CT-L39.213.32.224.33.64.834.0~5.0
6,090
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
348336444100-B-3X48CT-L49.213.32.224.33.64.844.0~5.0
8,120
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
348336534100-B-3X48CT-L59.213.32.224.33.64.854.0~5.0
10,150
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
348336624100-B-3X48CT-L69.213.32.224.33.64.864.0~5.0
12,180
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
348336714100-B-3X48CT-L79.213.32.224.33.64.874.0~5.0
14,210
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
348336874100-B-3X48CT-L89.213.32.224.33.64.884.0~5.0
16,240
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
348336964100-B-3X48CT-L99.213.32.224.33.64.894.0~5.0
18,270
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
348337054100-B-3X48CT-L109.213.32.224.33.64.8104.0~5.0
20,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
348337144100-B-3X64CT-L110.812.72.223.73.66.415.5~6.4
2,030
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
348337234100-B-3X64CT-L210.812.72.223.73.66.425.5~6.4
4,060
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
348337324100-B-3X64CT-L310.812.72.223.73.66.435.5~6.4
6,090
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
348337414100-B-3X64CT-L410.812.72.223.73.66.445.5~6.4
8,120
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
348337574100-B-3X64CT-L510.812.72.223.73.66.455.5~6.4
10,150
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
348337664100-B-3X64CT-L610.812.72.223.73.66.465.5~6.4
12,180
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
348337754100-B-3X64CT-L710.812.72.223.73.66.475.5~6.4
14,210
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
348337844100-B-3X64CT-L810.812.72.223.73.66.485.5~6.4
16,240
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
348337934100-B-3X64CT-L910.812.72.223.73.66.495.5~6.4
18,270
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
348338024100-B-3X64CT-L1010.812.72.223.73.66.4105.5~6.4
20,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
053674264100-B-3X64CT-L15------155.5~6.4
30,450
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
348334164100-B-3X16CT-L1614.52.225.531.611.2~2.4
1,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
348336174100-B-3X48CT-L19.213.32.224.33.64.814.0~5.0
1,870
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
348334164100-B-3X16CT-L1458561244100-B-3-16CT-L14100-B-3X16CT-L1 トリムシール 4100シリーズ Cタイプ 岩田製作所 45856124トリムシール 4100シリーズ Cタイプ岩田製作所1袋(1本)
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
348336174100-B-3X48CT-L1458576214100-B-3-48CT-L14100-B-3X48CT-L1 トリムシール 4100シリーズ Cタイプ 岩田製作所 45857621トリムシール 4100シリーズ Cタイプ岩田製作所1袋(1本)
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする