曜日別特売

パワークランプ分岐コネクタH型

パワークランプ分岐コネクタH型 - 3M(スリーエム)パワークランプ分岐コネクタH型 - 3M(スリーエム)パワークランプ分岐コネクタH型 - 3M(スリーエム)パワークランプ分岐コネクタH型 - 3M(スリーエム)パワークランプ分岐コネクタH型 - 3M(スリーエム)

5極のワイヤーマウントソケットを2個挿入し、両ソケットの同一端子番号間で電気的接続が可能。
ボードマウントヘッダーに挿入し、ワイヤーマウントソケットとの電気的接続が可能。
クリップタイプのラッチ機構による、ボードマウントヘッダーとの確実な嵌合保持。

適合
【コネクタ】
パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GF
パワークランプ ボードマウントヘッダー 35610-xxxx-x00 PE
耐電圧
漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)
隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
接触抵抗(mΩ)
初期接触抵抗50以下
各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
材質(コンタクト)
銅合金
ニッケルめっき下地
接続部/金めっき
挿抜耐久
挿入力/1.96N(200gf)以下
抜去力/0.49N(50gf)以上
極数10種類角型コンタクト形状メス結線方法差込材質PBT樹脂形状H形定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下材質(ボディ)ナイロン樹脂耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下結合方式ワンタッチ耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3482747535720-L200 B00 AKB(CC-Link通信用)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3482748435720-L200-A00 AKA
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする