Blu-rayディスクケース(1枚収納タイプ)

Blu-rayディスクケース(1枚収納タイプ) - エレコム

Blu-rayディスクをスッキリ収納!Blu-rayディスクケース。分類に便利なジャケットカード付き。
Blu-rayディスクを1枚収納できるケースです。市販されているBlu-rayソフトのケースと同等サイズですので、並べてスッキリ収納できます。分類に便利なジャケットカードが付属しています。幅123.0mm×高さ150.0mm×厚さ2.5mm以内のブックレットを収納可能です。軽くて割れにくいポリプロピレン樹脂製ですので、大切なBlu-rayディスクをしっかり守ります。ワンプッシュ方式で、Blu-rayディスクに無理な力をかけず簡単に取り出せます。

材質ポリプロピレン
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
収納枚数(枚)
付属品
質量(g)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34831142CCD-BLU110CBU1式(10枚)1(ケース1枚あたり)ジャケットカード(268mm×149mm)×10クリアブルー56.0※ケース1枚あたり10枚
1,330
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
34831072CCD-BLU103CBK1式(3枚)1(ケースあたり)ジャケットカード×3クリアブラック(本体)563枚
400
取扱い終了
34831081CCD-BLU103CBU1式(3枚)1(ケースあたり)ジャケットカード×3クリアブルー(本体)563枚
400
取扱い終了
34831097CCD-BLU103CR1式(3枚)1(ケースあたり)ジャケットカード×3クリア(本体)563枚
400
取扱い終了
34831106CCD-BLU105CBK1式(5枚)1(ケースあたり)ジャケットカード×5クリアブラック(本体)565枚
600
取扱い終了
34831115CCD-BLU105CBU1式(5枚)1(ケースあたり)ジャケットカード×5クリアブルー(本体)565枚
720
取扱い終了
34831124CCD-BLU105CR1式(5枚)1(ケースあたり)ジャケットカード×5クリア(本体)565枚
600
取扱い終了
34831133CCD-BLU110CBK1式(10枚)1(ケースあたり)ジャケットカード×10クリアブラック(本体)5610枚
1,100
取扱い終了
34831151CCD-BLU110CR1式(10枚)1(ケースあたり)ジャケットカード×10クリア(本体)5610枚
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする