ライティングコネクター

ライティングコネクター - ワゴジャパンライティングコネクター - ワゴジャパンライティングコネクター - ワゴジャパンライティングコネクター - ワゴジャパン
(8件のレビュー)

単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!

用途仮設工事や照明配線などに最適です。定格電流(A)20/24引出し線長さ(mm)9~11材質導電部/電気銅スズメッキ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン連続使用温度(℃)(最高)105材質(スプリング)ステンレス鋼
全6種類を絞り込む
差込み線数(本)
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
差込み線数(本)
定格電圧(V)
適合電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34845422LC-11箱(100個)2300/400グレー差込み側/単線(銅)Φ1.6~2.0mm
ケージクランプ側/より線0.5~2.5mm2
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
34845431LC-21箱(100個)3300/400ホワイト差込み側/単線(銅)Φ1.6~2.0mm
ケージクランプ側/より線0.5~2.5mm2
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
34845447LC-TW1箱(50個)2300/400グレーケージクランプ側/より線0.5~2.5mm2
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
89687062LC-1-PK1パック(8個)2300(20A)グレー差込み側/単線(銅)Φ1.6~2.0mm
ケージクランプ側/より線0.5~2.5mm2
オープン
取扱い終了
89687071LC-1B-PK1パック(8個)2300(20A)ブラック差込み側/単線(銅)Φ1.6~2.0mm
ケージクランプ側/より線0.5~2.5mm2
オープン
取扱い終了
89687087LC-TW-PK1パック(4個)2300(20A)グレーケージクランプ側/より線0.5~2.5mm2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89687062
2022-05-13
用途: 取替え
教育・研究機関

非常に良い品です。扱いやすさと安心感があり、リピートしたいです。

対象商品 : 89687062
2021-11-25
用途: 電気配線工事
製造業

キッチンの蛍光灯が壊れたために、新しくLED照明を付けるために使用しました。
ホームセンターで買おうかと思いましたが、店内を探し回る手間があるため、モノタロウでネット注文するのは簡単で助かります。
3,500円以上で送料無料になるのもありがたいです。

対象商品 : 89687087
2022-02-09
用途: 電気工事
その他業種

高所作業で交流電源線と信号線の接続に使用しました。

対象商品 : 89687087
2021-12-13
用途: 試験用

消耗品のため、すぐに手に入る点がとても良かったです。

対象商品 : 34845447
2020-10-09
用途: 仮設配線
卸売・小売業

屋外での仮設配線時、設置・撤収・取り回しが楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 89687087
2020-05-25
用途: 配線修理

ワンタッチで使いやすい。
もう少しコンパクトだとより良いのだが。。

対象商品 : 89687062
2019-08-16
用途: 単線・より線の中継に便利
サービス業

玄関灯の接続に使用しました。かしめやハンダが不要なのと取り外しも比較的簡単にできます。価格が若干高いですが、要所要所で活用したいと思います。

対象商品 : 34845431
2015-04-19
用途: LED照明 より線、単線の変換
建設業・工事業

使い勝手が良いです。作業時間の短縮になります。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする