ヤヨイ化学
オレンジエンボスL500
用途
クロスカット用
テープ幅(mm)
45
テープ長さ(m)
500
色
オレンジ
テープ厚さ(mm)
約0.018
内容量
1箱(5巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34884735
350-212
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください