曜日別特売

【オーダー】リニアレール(寸法指定)

【オーダー】リニアレール(寸法指定) - SBC【オーダー】リニアレール(寸法指定) - SBC
種類レール単品寸法F(mm)60寸法G(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全60種類を絞り込む
レール長さLO(mm)
レール幅W1(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さLO(mm)
レール幅W1(mm)
レール高さH1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
質量(kg/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34851424SBI15+(161~219)N161~21915137.54.55.51.3
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851433SBI15+(221~279)N221~27915137.54.55.51.3
オープン
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851442SBI15+(281~339)N281~33915137.54.55.51.3
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851451SBI15+(341~399)N341~39915137.54.55.51.3
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851467SBI15+(401~459)N401~45915137.54.55.51.3
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851476SBI15+(461~519)N461~51915137.54.55.51.3
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851485SBI15+(521~579)N521~57915137.54.55.51.3
オープン
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851494SBI15+(581~639)N581~63915137.54.55.51.3
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851503SBI15+(641~699)N641~69915137.54.55.51.3
オープン
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851512SBI15+(701~759)N701~75915137.54.55.51.3
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851521SBI15+(761~819)N761~81915137.54.55.51.3
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851537SBI15+(821~939)N821~93915137.54.55.51.3
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851546SBI15+(941~999)N941~99915137.54.55.51.3
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851555SBI15+(1001~1059)N1001~105915137.54.55.51.3
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851564SBI15+(1061~1119)N1061~111915137.54.55.51.3
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851573SBI15+(1121~1179)N1121~117915137.54.55.51.3
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851582SBI15+(1181~1239)N1181~123915137.54.55.51.3
オープン
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851591SBI15+(1241~1359)N1241~135915137.54.55.51.3
オープン
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851607SBI15+(1361~1479)N1361~147915137.54.55.51.3
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851616SBI15+(1481~1599)N1481~159915137.54.55.51.3
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851625SBI20+(221~279)N221~2792016.59.568.52.2
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851634SBI20+(281~339)N281~3392016.59.568.52.2
オープン
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851643SBI20+(341~399)N341~3992016.59.568.52.2
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851652SBI20+(401~459)N401~4592016.59.568.52.2
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851661SBI20+(461~519)N461~5192016.59.568.52.2
オープン
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851677SBI20+(521~579)N521~5792016.59.568.52.2
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851686SBI20+(581~639)N581~6392016.59.568.52.2
オープン
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851695SBI20+(641~699)N641~6992016.59.568.52.2
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851704SBI20+(701~759)N701~7592016.59.568.52.2
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851713SBI20+(761~819)N761~8192016.59.568.52.2
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851722SBI20+(821~939)N821~9392016.59.568.52.2
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851731SBI20+(941~999)N941~9992016.59.568.52.2
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851747SBI20+(1001~1059)N1001~10592016.59.568.52.2
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851756SBI20+(1061~1119)N1061~11192016.59.568.52.2
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851765SBI20+(1121~1179)N1121~11792016.59.568.52.2
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851774SBI20+(1181~1239)N1181~12392016.59.568.52.2
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851783SBI20+(1241~1359)N1241~13592016.59.568.52.2
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851792SBI20+(1361~1479)N1361~14792016.59.568.52.2
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851801SBI20+(1481~1599)N1481~15992016.59.568.52.2
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851817SBI20+(1601~1719)N1601~17192016.59.568.52.2
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851826SBI25+(221~279)N221~279232011793
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851835SBI25+(281~339)N281~339232011793
オープン
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851844SBI25+(341~399)N341~399232011793
オープン
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851853SBI25+(401~459)N401~459232011793
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851862SBI25+(461~519)N461~519232011793
オープン
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851871SBI25+(521~579)N521~579232011793
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851887SBI25+(581~639)N581~639232011793
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851896SBI25+(641~699)N641~699232011793
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851905SBI25+(701~759)N701~759232011793
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34851914SBI25+(761~819)N761~819232011793
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする