曜日別特売

マジックパット Φ125mm(手動・電動ドリル用)

マジックパット Φ125mm(手動・電動ドリル用) - RELIEFマジックパット Φ125mm(手動・電動ドリル用) - RELIEFマジックパット Φ125mm(手動・電動ドリル用) - RELIEF
(10件のレビュー)
用途
電気ドリルに取り付けて木工製品や金属製品の研磨作業に!
付属グリップを取り付けて手研磨でも使用できます。
面ファスナー式なので、研磨パーツの取付が簡単です。
外径(mm)125軸径(Φmm)6付属品電動工具取付用アーバー、手研磨用ハンドル内容量1個
注意
※各種パーツ(別売)を取り付けての研磨作業に。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3485298228680
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34852982
2020-05-05
用途: 自動車の塗装前の錆落とし

ドリルドライバーを使い#120の研磨パッドを付けて赤さび状態になっていた自動車のボディーの錆落としをしました。とても楽に錆落としができて満足です。

3が参考にしています
対象商品 : 34852982
2019-04-18
用途: 車のライト
製造業

充電式ドリルに付けて使用しました、別売りスポンジパフを付けて作業しましたが充分使用できコスト兼ねて満足出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 34852982
2020-04-09
用途: 木材研磨に使用
建設業・工事業

木材の表面研磨にサンドペーパーと共に使いました。
一度使っただけで、ゴム盤の中央付近にひび割れが多数出来ています。
ゴムの品質が悪すぎます。

4が参考にしています
対象商品 : 34852982
2018-02-21
用途: 塗装面の最終鏡面仕上げにスポンジバフを装着する。
山縣漆工製造業

ゴム質が適当にしなり、当たりが良いので研ぎ過ぎ無ない。

対象商品 : 34852982
2018-09-23
用途: ドリルに取り付けて車の塗装磨き
製造業

今回で2回目、金属取り付け部分のゴムでちぎれた。結果、ボディに傷が入り塗装し直し。ゴム強度に問題あるのでは?

3が参考にしています
対象商品 : 34852982
2017-01-05
用途: 木工加工のバリ取りや面取りに使用
製造業

主に木工用で手作業で使用してますが、全く不満はありません。電動ドリルでも使用しましたが、片手では振り回されてしまい慣れが必要ですが、木工に使用する際は手作業で十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 34852982
2017-05-23
用途: バイク磨き作業

10年くらい前に他社のを買って失敗した事があります。この商品はお値段以上で満足しております。また購入予定です。

2が参考にしています
対象商品 : 34852982
2015-08-02
用途: 磨き
J holding Pte., ,LTD教育・研究機関

最初の数分間はよかったのですがマジックパットとドリルを固定するネジ等が空回りするようになり、最終的にはネジを幾らしめても空回りだけで使い物になりませんでした。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする