曜日別特売
(27件のレビュー)

防錆力のあるエポキシ樹脂を配合しています。
一般のシャーシーブラックにない高級感のある光沢があります。
防錆力が高く乾燥後は耐溶剤性に優れています。

用途シャーシー塗装剤種別油性タイプ超強力、超光沢乾燥時間(分)常温10~15使用の目安乗用車:1~2本耐熱温度(℃)150塩水噴霧120時間(下地錆無)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3488097300015
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: 原付バイクのフロントフォーク

単に防錆目的で純正塗装の上から塗装。艶はまあまあある方だと思う。寒い時期なのでストーブで乾燥させるとたしかにエポキシ系塗料のにおいがしたので成分は入っているのだろうと思う。

2025-04-22
用途: バイクスタンド
ゾンビ自動車・二輪車・自転車関連業

圧が弱いのか、ノズルが悪いのか仕上がりが良くない。残りは逆さまにし、空ぶきをしたが数日後再使用しようとすると詰まって使えない。ノズルをシンナーで洗っても出が悪い。ほかのスプレーではこのようなことはなかった。

2024-11-28
用途: 綺麗に塗れないね
自動車・二輪車・自転車関連業

塗膜強度があるとの事で試しに買ってみた。
塗装の腕前はそこそこありますが、こちらの塗料ノズルは駄目ですね
ドバット出過ぎる為、タレ、ハジキが発生します。
ノズルは改良すべきだと思います。

対象商品 : 34880973
2024-03-22
用途: 防錆

なにより安い!なのでたくさん使えます。厚塗すると垂れやすいですがあえてそういう塗り方もありかなと思ってます。つやつやなので最後ゴム系で上塗りの予定

対象商品 : 34880973
2024-06-15
用途: 下塗り
その他業種

非常に使用感がよく、付着強度も高い感じがしました。

対象商品 : 34880973
2024-03-02
用途: オートバイのメンテナンス
BONSAI MOTORCYCLE

光沢感が良いですね。見た目はウレタン塗装の雰囲気です。またリピートします。

対象商品 : 34880973
2023-08-21
用途: 自動車部品の防錆
建設業・工事業

エナメル成分が配合されていてパーツクリーナーなどに侵されず表面保護が出来る。
速乾性なので重ね塗りもすぐに出来て重宝している。

1が参考にしています
2023-01-19
用途: 車の下回り塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

塩害に強いものを探していてお値段もお手頃だったので購入しました。
素人目ではありますがとても塗りやすく塗膜もしっかりしているように見えました。
塗ったばかりなので効果についてはわかりかねますが期待できると思います。
スプレー塗料のためか逆さ吹きがあまり良くなかったので改善していただけるとすごく助かります。
また購入したいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする