耐熱性に優れた合成樹脂を主成分としたマフラー用の耐熱塗料です。マフラーは高温から低温、低温から高温と常に大きな熱変化にさらされるため最も腐食しやすい部分です。優れた耐熱性、耐冷熱性、密着性でマフラーを腐食から守りいつまでも美しさを保持します。



以前に買った赤錆から黒錆に添加する塗料(銀色)に使を使用しました。とりあえず、黒くなったようですが、耐熱塗料でなかったためか、銀色の塗料は剥がれ落ちました。その後に塗布して、350km(高速走行あり)走りましたが、塗料はきれいに残ってます。とりあえず満足としておきます。
前はサ-モガ-ド(シルバ-)を使用していましが、取扱いが終わった為に、この商品を購入しました、まだ使用してませんが、内容を見るかぎり良い製品かとおもいます。
こればっかり使ってます。
一年前に塗ったエキパイ部が剥離も無く良い状態です。
バイクメーカーによって塗膜が貧弱な物が有るので、納車の時に塗ってます。
外気温20°以上で直射日光下で半日も乾かせば、手に持っても跡が付きません。
装着後は段階的に熱を入れてます。
アイドリング1分→冷却→アイドリング3分→冷却→全開走行
すぐに錆びるマツダ車のマフラーに使いました。塗料の乗りはいいです。耐久性はこれから確認します。
新車の納車が未だのため使用しておりません(そのため☆1つ減点)。
他レビューにも記載の通り、きっと良いはず!