曜日別特売

電線対基板コネクタ3.5mmピッチウェハーストレート 53258

電線対基板コネクタ3.5mmピッチウェハーストレート 53258 - 日本モレックス(molex)電線対基板コネクタ3.5mmピッチウェハーストレート 53258 - 日本モレックス(molex)電線対基板コネクタ3.5mmピッチウェハーストレート 53258 - 日本モレックス(molex)電線対基板コネクタ3.5mmピッチウェハーストレート 53258 - 日本モレックス(molex)電線対基板コネクタ3.5mmピッチウェハーストレート 53258 - 日本モレックス(molex)電線対基板コネクタ3.5mmピッチウェハーストレート 53258 - 日本モレックス(molex)
材質
ウエハー:PBTP(ガラス入り)
ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+105
(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
適合ハウジング:51067種別ウエハーピッチ(mm)3.5定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)5.5(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-0内容量1パック(10個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3488649453258-022929.13.5
オープン
299
329(税込)
当日出荷
3488650353258-0329312.67
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
3488651253258-0429416.110.5
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
3488652153258-0529519.614
オープン
639
703(税込)
8日以内出荷
返品不可
3488653753258-0629623.117.5
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
3488654653258-0729726.621
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
3488655553258-0829830.124.5
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
3488656453258-0929933.628
オープン
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
3488657353258-10291037.131.5
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
3488659153258-12291244.138.5
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
3488660753258-13291347.642
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
3488661653258-14291451.145.5
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
3488658253258-11291140.635
オープン
999
1,099(税込)
取扱停止中
返品不可
3488662553258-15291554.649
オープン
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする