東京スクリーン
試験ふるい ST製(綾織) 150Φ×60D
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
枠寸法
Φ150×60mm
仕様
JIS Z 8801-1:2000
摘要
綾織
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
参考Mesh
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02947174
-
635-54-08-53
20μm
635
¥111,200
¥
89,980
¥98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02947165
-
635-54-08-52
25μm
500
¥52,000
¥
43,980
¥48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02947156
-
635-54-08-51
32μm
440
¥46,200
¥
38,980
¥42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02947147
-
635-54-08-50
38μm
390
¥31,200
¥
26,980
¥29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02947131
-
635-54-08-49
45μm
330
¥21,700
¥
18,980
¥20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください