ボックスヘッダー(直線型)

ボックスヘッダー(直線型) - 3M(スリーエム)ボックスヘッダー(直線型) - 3M(スリーエム)ボックスヘッダー(直線型) - 3M(スリーエム)ボックスヘッダー(直線型) - 3M(スリーエム)ボックスヘッダー(直線型) - 3M(スリーエム)ボックスヘッダー(直線型) - 3M(スリーエム)
仕様
はんだ付性/95%以上のぬれ、またはゼロクロスタイム3秒以下
はんだ耐熱性/試験後、外観的に著しい変形のなきこと
適合
コネクタ/ソケットコネクタ
基板/厚み1.6mm
材質/処理
コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部はフラッシュめっき)
ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)
クリップ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)
スプリングピン/ステンレススチール
形状ストレートタイプスタンダードソケット/ヘッダーボックスヘッダー直線型種類角型定格電圧(V)AC250/DC300耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと)結合方式ワンタッチ定格周囲温度(℃)-55~105コンタクト形状オスメッキ接点部金めっき厚0.2μm以上(他は金フラッシュめっき)テール長(mm)2.8結線方法基板実装形状(イジェクタラッチ)ロングクリップ付(ストレインリリーフつきソケットコネクタに適合)内容量1個
全11種類を絞り込む
極数
11種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
347300963662-6002 LCPL10
オープン119
119
131(税込)
5日以内出荷
返品不可
347301143314-6002 LCPL14
オープン179
179
197(税込)
10日以内出荷
返品不可
347301323408-6002 LCPL16
オープン119
119
131(税込)
6日以内出荷
返品不可
347301573428-6002 LCPL20
オープン209
209
230(税込)
当日出荷
347301753429-6002 LCPL26
オープン149
149
164(税込)
6日以内出荷
返品不可
347301933440-6002 LCPL30
オープン179
179
197(税込)
6日以内出荷
返品不可
347302113431-6002 LCPL34
オープン289
289
318(税込)
当日出荷
347302363432-6002 LCPL40
オープン359
359
395(税込)
当日出荷
347302543433-6002 LCPL50
オープン269
249
アウトレット
274(税込)
当日出荷
残り16点です
347302723372-6002 LCPL60
オープン319
319
351(税込)
10日以内出荷
返品不可
347302813764-6002 LCPL64
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする