曜日別特売

GT15 10.4型VGA

GT15 10.4型VGA - 三菱電機
画面サイズ10.4型内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
解像度
表示色
バッテリー
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34949171GT1575-VTBATFTカラー液晶VGA:640×480[ドット]65536色GT15-BAT形リチウムバッテリ(オプション)
バックアップ対象/時計データ、メンテナンス時期通知用データ
寿命/約5年(使用周囲温度:25℃)
2.4
340,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
34949187GT1575-VTBDTFTカラー液晶VGA:640×480[ドット]65536色GT15-BAT形リチウムバッテリ(オプション)
バックアップ対象/時計データ、メンテナンス時期通知用データ
寿命/約5年(使用周囲温度:25℃)
2.4
350,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
34949196GT1575-VNBATFTカラー液晶VGA:640×480[ドット]256色GT15-BAT形リチウムバッテリ(オプション)
バックアップ対象/時計データ、メンテナンス時期通知用データ
寿命/約5年(使用周囲温度:25℃)
2.3
300,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
34949205GT1575-VNBDTFTカラー液晶VGA:640×480[ドット]256色GT15-BAT形リチウムバッテリ(オプション)
バックアップ対象/時計データ、メンテナンス時期通知用データ
寿命/約5年(使用周囲温度:25℃)
2.3
310,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
34949214GT1572-VNBATFTカラー液晶VGA:640×480[ドット]16色GT15-BAT形リチウムバッテリ(オプション)
バックアップ対象/時計データ、メンテナンス時期通知用データ
寿命/約5年(使用周囲温度:25℃)
2.3
250,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
34949223GT1572-VNBDTFTカラー液晶VGA:640×480[ドット]16色GT15-BAT形リチウムバッテリ(オプション)
バックアップ対象/時計データ、メンテナンス時期通知用データ
寿命/約5年(使用周囲温度:25℃)
2.3
260,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
47848823GT1575-VTBA-VGA:640×480ドット65536色GT15-BAT形リチウムイオンバッテリ(オプション)2.4
340,000
取扱い終了
返品不可
47848832GT1575-VTBD-VGA:640×480ドット65536色GT15-BAT形リチウムイオンバッテリ(オプション)2.4
350,000
取扱い終了
返品不可
47848866GT1575-VNBA-VGA:640×480ドット256色GT15-BAT形リチウムイオンバッテリ(オプション)2.3
300,000
取扱い終了
返品不可
47848875GT1575-VNBD-VGA:640×480ドット256色GT15-BAT形リチウムイオンバッテリ(オプション)2.3
310,000
取扱い終了
返品不可
47848884GT1572-VNBA-VGA:640×480ドット16色GT15-BAT形リチウムイオンバッテリ(オプション)2.3
250,000
取扱い終了
返品不可
47848893GT1572-VNBD-VGA:640×480ドット16色GT15-BAT形リチウムイオンバッテリ(オプション)2.3
260,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34949171GT1575-VTBA11661116GT2710-VTBAGT1575-VTBA グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機 11661116グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機1個
249,800
税込274,780
推奨代替品です
34949187GT1575-VTBD11661125GT2710-VTBDGT1575-VTBD グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機 11661125グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機1個
259,800
税込285,780
推奨代替品です
34949196GT1575-VNBA11661116GT2710-VTBAGT1575-VNBA グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機 11661116グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機1個
249,800
税込274,780
推奨代替品です
34949205GT1575-VNBD11661125GT2710-VTBDGT1575-VNBD グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機 11661125グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機1個
259,800
税込285,780
推奨代替品です
34949214GT1572-VNBA11661116GT2710-VTBAGT1572-VNBA グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機 11661116グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機1個
249,800
税込274,780
推奨代替品です
34949223GT1572-VNBD11661125GT2710-VTBDGT1572-VNBD グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機 11661125グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機1個
259,800
税込285,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする